Mjúkskel Kaura gult/svart (EN20471-2 )

Sveigjanlegur og vatnsfráhrindandi softshell-jakki
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sveigjanlegur og vatnsfráhrindandi softshell-jakki
Kaura softshell-jakkinn er með góða öndun og létta vatnsfráhrindun með vatnsheldni upp á 5.000 mm. Jakkinn er útbúinn með framvösum, brjóstvasa með rennilás og innri vasa fyrir geymslu.

Fyrir aukna þægindi og aðlögun er franskur rennilás við úlnlið, teygjusnúra neðst til að stilla að, há kragi með mjúku innra lagi og rennilásavörn við höku.

Jakkinn er vottaður í sýnileikaflokki 2 samkvæmt staðli EN ISO 20471.

Efni
92% pólýester, 8% spandex – 310 g/m². Vatnsheldni: 5.000 mm. Öndun: 10.000 g/m²/24 klst.

Þurrka í þurrkara við lágan hita
Strauja við lágan hita
Þolir ekki bleikingu
Þvo við 40 °C

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sveigjanlegur og vatnsfráhrindandi softshell-jakki
Kaura softshell-jakkinn er með góða öndun og létta vatnsfráhrindun með vatnsheldni upp á 5.000 mm. Jakkinn er útbúinn með framvösum, brjóstvasa með rennilás og innri vasa fyrir geymslu.

Fyrir aukna þægindi og aðlögun er franskur rennilás við úlnlið, teygjusnúra neðst til að stilla að, há kragi með mjúku innra lagi og rennilásavörn við höku.

Jakkinn er vottaður í sýnileikaflokki 2 samkvæmt staðli EN ISO 20471.

Efni
92% pólýester, 8% spandex – 310 g/m². Vatnsheldni: 5.000 mm. Öndun: 10.000 g/m²/24 klst.

Þurrka í þurrkara við lágan hita
Strauja við lágan hita
Þolir ekki bleikingu
Þvo við 40 °C

Hleð myndum