Merkitúss rauður með oddi

Rauður merkitúss með oddi, hitaþolinn allt að 400°C og veðurþolinn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0967 910 302
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og endingargóður merkitúss fyrir skýrar merkingar á ýmis yfirborð.

Sýnilegur á dökkum og gagnsæjum flötum og veðurþolinn eftir þornun.

  • Þolir hita allt að 400°C
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
  • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélolíu

Hentar fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og aðrar iðnaðarnotkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Red
Silicone-free No
Shape of tip Round tip
Max. temperature resistance 400 °C
Material of the housing Aluminium
Min./max. line thickness 2-4 mm
Blade length Permanently waterproof
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og endingargóður merkitúss fyrir skýrar merkingar á ýmis yfirborð.

Sýnilegur á dökkum og gagnsæjum flötum og veðurþolinn eftir þornun.

  • Þolir hita allt að 400°C
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
  • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélolíu

Hentar fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og aðrar iðnaðarnotkun.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Red
Silicone-free No
Shape of tip Round tip
Max. temperature resistance 400 °C
Material of the housing Aluminium
Min./max. line thickness 2-4 mm
Blade length Permanently waterproof
Hleð myndum