Merkitúss hvítur með oddi

Hvítur merkitúss með oddi, sýnilegur allt að 1000°C og veðurþolinn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0967 910 303
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og endingargóður merkitúss fyrir áreiðanlegar merkingar á ýmis yfirborð.

Sýnilegur á dökkum og gagnsæjum flötum og veðurþolinn eftir þornun.

  • Hvítur litur sem þolir allt að 1000°C hita
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
  • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélaolíu

Hentar fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og aðrar iðnaðarnotkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour White
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Max. temperature resistance 1000 °C
Min./max. line thickness 2-4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og endingargóður merkitúss fyrir áreiðanlegar merkingar á ýmis yfirborð.

Sýnilegur á dökkum og gagnsæjum flötum og veðurþolinn eftir þornun.

  • Hvítur litur sem þolir allt að 1000°C hita
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
  • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélaolíu

Hentar fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og aðrar iðnaðarnotkun.

Tæknilegar upplýsingar
Colour White
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Max. temperature resistance 1000 °C
Min./max. line thickness 2-4 mm
Hleð myndum