Magasín skrall skrúfj Tx/Ph/6k

Skrúfjárn með útdraganlegu bitahólfi, 2C handfangi, skrallvirkni, krómuðu sívalningsskafti með segli og 12 bitum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 610 3
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Skrúfjárn með útdraganlegu bitahólfi, 2C handfangi, skrallvirkni, krómuðu sívalningsskafti með segli og 12 bitum.

Allt sem þú þarft fyrir skilvirka vinnu:

  • Öflug skrallvirkni með 28 tannhjólum og hámarks togkraft upp á 20 Nm.
  • Vinnuvistvæn hönnun með 2C handfangi sem hefur harðan kjarna og mjúkt, rennilaust yfirborð fyrir auðvelda notkun.
  • Mjög mjóslegin hönnun tryggir skilvirkni og þægilegt grip fyrir skrúfjárn með skrallvirkni og skiptibita.
  • 1/4 tommu stöðluð bitafesting gerir auðvelt að skipta um bita ef hann týnist.
  • Bitaskipti eru fljótleg og einföld með útdraganlegu, snúanlegu skiptahólfi sem rúmar allt að 12 bita.
  • Örugg lokun á bithólfi með heyranlegum smelli.
  • Fljótlegt að velja réttan bita með Würth litakóðakerfinu.
  • Inniheldur 12 algenga bita fyrir bifreiðageirann og málmiðnað.

Endingargóð og langvarandi gæði.

  • Löng ending þökk sé sterku, bjartkrómuðu sívalningsskafti.
  • Örugg festing á bita með segulfestingunni.
  • Oddur framleiddur í samræmi við DIN 3126-D 6.3 staðal fyrir skrúfjárn með 6,3 mm sexkanta bitafestingar.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Handle width (C) 37.5 mm
Handle length (B) 147 mm
Tip size 1/4 inch
Blade length (A1) 80 mm
Number of bits 12 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Skrúfjárn með útdraganlegu bitahólfi, 2C handfangi, skrallvirkni, krómuðu sívalningsskafti með segli og 12 bitum.

Allt sem þú þarft fyrir skilvirka vinnu:

  • Öflug skrallvirkni með 28 tannhjólum og hámarks togkraft upp á 20 Nm.
  • Vinnuvistvæn hönnun með 2C handfangi sem hefur harðan kjarna og mjúkt, rennilaust yfirborð fyrir auðvelda notkun.
  • Mjög mjóslegin hönnun tryggir skilvirkni og þægilegt grip fyrir skrúfjárn með skrallvirkni og skiptibita.
  • 1/4 tommu stöðluð bitafesting gerir auðvelt að skipta um bita ef hann týnist.
  • Bitaskipti eru fljótleg og einföld með útdraganlegu, snúanlegu skiptahólfi sem rúmar allt að 12 bita.
  • Örugg lokun á bithólfi með heyranlegum smelli.
  • Fljótlegt að velja réttan bita með Würth litakóðakerfinu.
  • Inniheldur 12 algenga bita fyrir bifreiðageirann og málmiðnað.

Endingargóð og langvarandi gæði.

  • Löng ending þökk sé sterku, bjartkrómuðu sívalningsskafti.
  • Örugg festing á bita með segulfestingunni.
  • Oddur framleiddur í samræmi við DIN 3126-D 6.3 staðal fyrir skrúfjárn með 6,3 mm sexkanta bitafestingar.
Tæknilegar upplýsingar
Handle width (C) 37.5 mm
Handle length (B) 147 mm
Tip size 1/4 inch
Blade length (A1) 80 mm
Number of bits 12 PCS
Hleð myndum