M-CUBE® Rafhlaða 18V 8 Ah

8Ah rafhlaða fyrir 18V M-CUBE vélar W-CONNECT
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5703 580 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugasta og endingarbesta rafhlaðan í M-CUBE vörulínunni. Fyrirferðarlítil, kraftmikil og endingargóð 18 V Li-ion rafhlaða, tilvalin fyrir faglega og fjölbreytta notkun.

  • Endurbætt hönnun hússins og ný uppröðun rafhlaðna í M-CUBE W-CONNECT rafhlöðunni tryggir hámarks hitaleiðni, sem veitir langan endingartíma og bestu nýtingu afls við krefjandi notkun
  • Allt að 60% lengri notkunartími og endingartími samanborið við 5 Ah rafhlöðu
  • Betri afköst við erfiðustu aðstæður, þökk sé 21.700 rafhlöðufrumum og bættri hitaleiðni
  • Nútímalegar, öflugar og endingargóðar litíum-jóna rafhlöðufrumur
  • Vörn gegn ofhitnun og höggum. Mjúkir hlutar verja rafhlöðuna gegn skemmdum við fall og draga úr hættu á rispum og öðrum mögulegum skemmdum
  • Endurbætt læsing og gripfletir auðvelda ísetningu og fjarlægingu rafhlöðunnar úr verkfærinu
  • Skýr hleðslumælir eykur notendavænleika og tryggir skilvirkari notkun rafhlöðunnar
  • 18 V M-CUBE W-CONNECT rafhlaðan er passar við öll eldri og nýrri 18 V M-CUBE rafhlöðuverkfæri
 
 
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal voltage 18 V/DC
Rechargeable battery/battery capacity 8 Ah
Suitable chargers ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Product weight (per item) 1680 gr
Suitable machines M-CUBE 18 Volt
W-CONNECT capable Yes, by using accessories
Type of rechargeable battery/battery Li-lon
*
*
*

Öflugasta og endingarbesta rafhlaðan í M-CUBE vörulínunni. Fyrirferðarlítil, kraftmikil og endingargóð 18 V Li-ion rafhlaða, tilvalin fyrir faglega og fjölbreytta notkun.

  • Endurbætt hönnun hússins og ný uppröðun rafhlaðna í M-CUBE W-CONNECT rafhlöðunni tryggir hámarks hitaleiðni, sem veitir langan endingartíma og bestu nýtingu afls við krefjandi notkun
  • Allt að 60% lengri notkunartími og endingartími samanborið við 5 Ah rafhlöðu
  • Betri afköst við erfiðustu aðstæður, þökk sé 21.700 rafhlöðufrumum og bættri hitaleiðni
  • Nútímalegar, öflugar og endingargóðar litíum-jóna rafhlöðufrumur
  • Vörn gegn ofhitnun og höggum. Mjúkir hlutar verja rafhlöðuna gegn skemmdum við fall og draga úr hættu á rispum og öðrum mögulegum skemmdum
  • Endurbætt læsing og gripfletir auðvelda ísetningu og fjarlægingu rafhlöðunnar úr verkfærinu
  • Skýr hleðslumælir eykur notendavænleika og tryggir skilvirkari notkun rafhlöðunnar
  • 18 V M-CUBE W-CONNECT rafhlaðan er passar við öll eldri og nýrri 18 V M-CUBE rafhlöðuverkfæri
 
 
Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage 18 V/DC
Rechargeable battery/battery capacity 8 Ah
Suitable chargers ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Product weight (per item) 1680 gr
Suitable machines M-CUBE 18 Volt
W-CONNECT capable Yes, by using accessories
Type of rechargeable battery/battery Li-lon
Hleð myndum