Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    M-CUBE® Rafhl.verkfærasett ABS/AWS/ASS 18V 3x4Ah

    Flott verkfærasett með borvél, högglykli, slípirokk, þremur rafhlöðum og tösku.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5701 443 004
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Innihald í setti:

    BORVÉL

    • Volt: 18V
    • Fjöldi gíra: 2
    • Snúningshraði 1: 0 - 600 rpm
    • Snúningshraði 2: 0 - 1900 rpm
    • Hámarks borþvermál í stál og járn: 13 mm
    • Hámarks borþvermál í við: 40 mm
    • Hámarksþvermál skrúfu: 10 mm
    • Hámarkshersla í hart/mjúkt efni: 60/34 mm
    • Patróna: 1/2” x 20 UNF

    HÖGGLYKILL

    • Volt: 18V
    • Snúningshraði 1: 0 - 2750 rpm
    • Snúningshraði 2: 0 - 3500 rpm
    • Hámarks átakslosun: 460 Nm

    SLÍPIROKKUR

    • Volt: 18V
    • Snúningshraði: 11.000 rpm
    • Skífustærð: 125 mm
    • Stærð á ró: M14

    ANNAÐ

    • Rafhlöður: 3 x 4Ah
    • Hleðslutæki: ALG 18/6 fast
    • Taska: Öll verkfærin og fylgihlutir passa vel í töskuna

    Allar vélar í setti eru með yfirálagsvörn sem slekkur á mótornum ef ofhleðsla eða ofhitnun á sér stað

    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Upplýsingar Taska18V Borvél18V Högglykill18V Slípirokkur3 x 4Ah rafhlöðurHleðslutæki
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Innihald í setti:

    BORVÉL

    • Volt: 18V
    • Fjöldi gíra: 2
    • Snúningshraði 1: 0 - 600 rpm
    • Snúningshraði 2: 0 - 1900 rpm
    • Hámarks borþvermál í stál og járn: 13 mm
    • Hámarks borþvermál í við: 40 mm
    • Hámarksþvermál skrúfu: 10 mm
    • Hámarkshersla í hart/mjúkt efni: 60/34 mm
    • Patróna: 1/2” x 20 UNF

    HÖGGLYKILL

    • Volt: 18V
    • Snúningshraði 1: 0 - 2750 rpm
    • Snúningshraði 2: 0 - 3500 rpm
    • Hámarks átakslosun: 460 Nm

    SLÍPIROKKUR

    • Volt: 18V
    • Snúningshraði: 11.000 rpm
    • Skífustærð: 125 mm
    • Stærð á ró: M14

    ANNAÐ

    • Rafhlöður: 3 x 4Ah
    • Hleðslutæki: ALG 18/6 fast
    • Taska: Öll verkfærin og fylgihlutir passa vel í töskuna

    Allar vélar í setti eru með yfirálagsvörn sem slekkur á mótornum ef ofhleðsla eða ofhitnun á sér stað

    Vörur forskriftir
    Upplýsingar Taska18V Borvél18V Högglykill18V Slípirokkur3 x 4Ah rafhlöðurHleðslutæki