M-CUBE® Rafhl.verkfærasett ABS/AWS/ABH 18V 3x4Ah

Flott sett með borvél, slípirokk, höggborvél, þremur rafhlöðum og tösku.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5701 419 008
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Innihald í setti:

BORVÉL

  • Volt: 18V
  • Fjöldi gíra: 2
  • Snúningshraði 1: 0 - 600 rpm
  • Snúningshraði 2: 0 - 1900 rpm
  • Hámarks borþvermál í stál og járn: 13 mm
  • Hámarks borþvermál í við: 40 mm
  • Hámarksþvermál skrúfu: 10 mm
  • Hámarkshersla í hart/mjúkt efni: 60/34 mm
  • Patróna: 1/2” x 20 UNF

SLÍPIROKKUR

  • Volt: 18V
  • Snúningshraði: 11.000 rpm
  • Skífustærð: 125 mm
  • Stærð á ró: M14

HÖGGBORVÉL

  • Volt: 18V
  • Fjöldi gíra: 2
  • Snúningshraði 1: 0 - 1400 rpm
  • Snúningshraði 2: 0 - 4800 rpm
  • Höggkraftur: 2.5 J
  • Ráðlögð borþvermál í steypu: 6 - 18 mm
  • Hámarks borþvermál í steypu: 26 mm
  • Hámarks borþvermál í stál: 13 mm

Annað

  • Rafhlöður: 3 x 4Ah
  • Hleðslutæki: ALG 18/6 fast
  • Taska: Öll verkfærin og fylgihlutir passa vel í töskuna

Allar vélar í setti eru með yfirálagsvörn sem slekkur á mótornum ef ofhleðsla eða ofhitnun á sér stað

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Upplýsingar Taska18V Slípirokkur18V Borvél18V Höggborvél3 x rafhlöður 5AhHleðslutæki
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Innihald í setti:

BORVÉL

  • Volt: 18V
  • Fjöldi gíra: 2
  • Snúningshraði 1: 0 - 600 rpm
  • Snúningshraði 2: 0 - 1900 rpm
  • Hámarks borþvermál í stál og járn: 13 mm
  • Hámarks borþvermál í við: 40 mm
  • Hámarksþvermál skrúfu: 10 mm
  • Hámarkshersla í hart/mjúkt efni: 60/34 mm
  • Patróna: 1/2” x 20 UNF

SLÍPIROKKUR

  • Volt: 18V
  • Snúningshraði: 11.000 rpm
  • Skífustærð: 125 mm
  • Stærð á ró: M14

HÖGGBORVÉL

  • Volt: 18V
  • Fjöldi gíra: 2
  • Snúningshraði 1: 0 - 1400 rpm
  • Snúningshraði 2: 0 - 4800 rpm
  • Höggkraftur: 2.5 J
  • Ráðlögð borþvermál í steypu: 6 - 18 mm
  • Hámarks borþvermál í steypu: 26 mm
  • Hámarks borþvermál í stál: 13 mm

Annað

  • Rafhlöður: 3 x 4Ah
  • Hleðslutæki: ALG 18/6 fast
  • Taska: Öll verkfærin og fylgihlutir passa vel í töskuna

Allar vélar í setti eru með yfirálagsvörn sem slekkur á mótornum ef ofhleðsla eða ofhitnun á sér stað

Tæknilegar upplýsingar
Upplýsingar Taska18V Slípirokkur18V Borvél18V Höggborvél3 x rafhlöður 5AhHleðslutæki
Hleð myndum