M-CUBE® rafhlöðu hnoðtöng
Fyrir þráðlausa vinnu á hnoðum úr öllum efnum með 2,4 til 4,8 mm í þvermál.
- Volt: 18V
- Lyftuhæð: 25 cm
- Hnoðstillingarkraftur: 19600 N
- Hentar fyrir hnoð frá: 2.4 mm
- Hentar fyrir hnoð allt að: 5 mm
- Rafhlöðugerð: M-CUBE®
- Þyngd með rafhlöðu: 2 kg
- Með yfirálagsvörn sem slekkur á mótornum ef ofhleðsla eða ofhitnun á sér stað
Ókeypis sendingarkostnaður