M-Cube hleðslutæki ALG 18V / 8A

Hleðslutæki fyrir 18V M-Cube rafhlöður með 8A straum og kælikerfi fyrir hraðhleðslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5705 808 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hraðhleðslutæki fyrir 18V M-Cube rafhlöður með 8A straum og kælikerfi
Öflugt ALG 18V hleðslutæki hannað sérstaklega fyrir M-Cube 18V li-íon rafhlöður. Hentar fyrir daglega notkun þar sem hraði og áreiðanleiki skipta máli.

• Fyrir allar 18V M-Cube li-íon rafhlöður
• 8A hleðslustraumur tryggir hraðari hleðslu
• Innbyggð kæling heldur hitastigi stöðugu við hleðslu
• 220–240 V/AC

Traust og skilvirkt hleðslutæki fyrir faglega notkun með M-Cube kerfinu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description ALG 18/8
Input voltage 230 V/AC
Min./max. output voltage 18-18 V/DC
Suitable batteries M-CUBE 18V
Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Max. charging current 8 A
Cable length 120 cm
Length 12 cm
Width 22 cm
Height 5 cm
Power output 144 W
IP protection class IP 50
Max. temperature conditions 40 °C
Product weight (per item) 900 g
W-CONNECT capable No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hraðhleðslutæki fyrir 18V M-Cube rafhlöður með 8A straum og kælikerfi
Öflugt ALG 18V hleðslutæki hannað sérstaklega fyrir M-Cube 18V li-íon rafhlöður. Hentar fyrir daglega notkun þar sem hraði og áreiðanleiki skipta máli.

• Fyrir allar 18V M-Cube li-íon rafhlöður
• 8A hleðslustraumur tryggir hraðari hleðslu
• Innbyggð kæling heldur hitastigi stöðugu við hleðslu
• 220–240 V/AC

Traust og skilvirkt hleðslutæki fyrir faglega notkun með M-Cube kerfinu.

Tæknilegar upplýsingar
Type description ALG 18/8
Input voltage 230 V/AC
Min./max. output voltage 18-18 V/DC
Suitable batteries M-CUBE 18V
Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Max. charging current 8 A
Cable length 120 cm
Length 12 cm
Width 22 cm
Height 5 cm
Power output 144 W
IP protection class IP 50
Max. temperature conditions 40 °C
Product weight (per item) 900 g
W-CONNECT capable No
Hleð myndum