M-CUBE® 1/2 rafhlöðu högglykill, án rafhlöðu

Fyrirferðarlítill en mjög öflugur rafhlöðuknúinn högglykill með stillanlegum aflstillingum fyrir fjölbreytta notkun
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5701 461 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fyrirferðarlítill en mjög öflugur rafhlöðuknúinn högglykill með stillanlegum aflstillingum fyrir fjölbreytta notkun

  • Öflug afköst með allt að 900 Nm losunarátak í fyrirferðarlítilli hönnun, tilvalinn fyrir krefjandi verkefni
  • Mikið afl gerir hann einstaklega hentugan fyrir steypuskrúfur og ASSY-skrúfur stærri en 10 mm sem dæmi
  • Með 3 hraðastillingum og 3 aðstoðarstillingum fyrir nákvæma aðlögun að mismunandi verkefnum
  • 4 LED-ljós tryggja fullkomna birtu á vinnusvæði
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. idle speed 0-2500 rpm
Min./max. impact rate 0-3100 1/min
Max. torque for hard screwing application 750 Nm
Suitable for screw (s1) M22
Tool holding device 1/2-inch external square, 1/2-inch external square
Length 155 mm
Width 69 mm
Height 235 mm
Weight of machine with rechargeable battery 2.5 kg
Number of rechargeable batteries/batteries 0 PCS
Rechargeable battery/battery capacity 0 Ah
*
*
*

Fyrirferðarlítill en mjög öflugur rafhlöðuknúinn högglykill með stillanlegum aflstillingum fyrir fjölbreytta notkun

  • Öflug afköst með allt að 900 Nm losunarátak í fyrirferðarlítilli hönnun, tilvalinn fyrir krefjandi verkefni
  • Mikið afl gerir hann einstaklega hentugan fyrir steypuskrúfur og ASSY-skrúfur stærri en 10 mm sem dæmi
  • Með 3 hraðastillingum og 3 aðstoðarstillingum fyrir nákvæma aðlögun að mismunandi verkefnum
  • 4 LED-ljós tryggja fullkomna birtu á vinnusvæði
Tæknilegar upplýsingar
Min./max. idle speed 0-2500 rpm
Min./max. impact rate 0-3100 1/min
Max. torque for hard screwing application 750 Nm
Suitable for screw (s1) M22
Tool holding device 1/2-inch external square, 1/2-inch external square
Length 155 mm
Width 69 mm
Height 235 mm
Weight of machine with rechargeable battery 2.5 kg
Number of rechargeable batteries/batteries 0 PCS
Rechargeable battery/battery capacity 0 Ah
Hleð myndum