Málningarrúlla 100mm

Málningarrúlla 100 mm með örtrefjahúð fyrir slétta fleti og langa endingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0693 015 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

100 mm málningarrúlla með örtrefjahúð sem dregur vel í sig og skilar jöfnu og snyrtilegu yfirborði.
Hentar fyrir vatnsbundna og leysiefnabundna málningu, lakker, grunna og önnur efni á litlum, sléttum og aðgengisþröngum flötum. Rúllan heldur lögun og loðar lítið.

• Góð upptaka og dreifing málningar
• Hentar vatnsbundnum og leysiefnabundnum efnum
• Fyrir slétta og þrönga fleti
• Heldur lögun og fjaðrar vel aftur
• Endingargóð örtrefjahúð

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width 100 mm
Roller pile height 5 mm
Outer diameter 25 mm
Internal diameter 15 mm
Suitable for painting agent Water-based lacquer, Solvent-based lacquer, Glaze
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

100 mm málningarrúlla með örtrefjahúð sem dregur vel í sig og skilar jöfnu og snyrtilegu yfirborði.
Hentar fyrir vatnsbundna og leysiefnabundna málningu, lakker, grunna og önnur efni á litlum, sléttum og aðgengisþröngum flötum. Rúllan heldur lögun og loðar lítið.

• Góð upptaka og dreifing málningar
• Hentar vatnsbundnum og leysiefnabundnum efnum
• Fyrir slétta og þrönga fleti
• Heldur lögun og fjaðrar vel aftur
• Endingargóð örtrefjahúð

Tæknilegar upplýsingar
Width 100 mm
Roller pile height 5 mm
Outer diameter 25 mm
Internal diameter 15 mm
Suitable for painting agent Water-based lacquer, Solvent-based lacquer, Glaze
Hleð myndum