Málningarlímband 120° hitaþol 19mm

Málningarlímband með 120°C hitaþoli er hentugt fyrir krefjandi málningarvinnu í bygginga- og bílaiðnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0992 619
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Málningarlímband með 120°C hitaþoli er hentugt fyrir krefjandi málningarvinnu í bygginga- og bílaiðnaði.

  • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að +120°C og hentar fyrir ofnþurrkun málningar
  • Vatnshelt: Hentar fyrir vatnsþynnta málningu og blautslípun
  • Mjög góð viðloðun: Loðir vel við slétt yfirborð eins og gler, ál, stál og málaða fleti
  • Sveigjanlegt: Mótast vel að bogadregnum flötum og ójöfnum yfirborðum
  • Auðvelt að fjarlægja: Má fjarlægja strax eftir málun án þess að skilja eftir límleifar
  • Merkingarhæft: Hentar fyrir merkingar á pappakössum, dósum og öðrum yfirborðum

Athugið:
Fjarlægið límbandið strax eftir að málning eða lökkun hefur þornað til að forðast leifar. Ekki ætlað fyrir útivistarnotkun þar sem bandið er ekki UV-þolið.

Hentar fyrir fagfólk sem krefst áreiðanlegrar og nákvæmrar afmörkunar í málningarvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Brown (base material)
Elongation at break 10.5 %
Min./max. processing temperature 15 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 110 °C
Length 50 m
Width 18 mm
Ultraviolet resistance No
Backing material Creped paper, latex impregnated
Adhesive base Rubber resin adhesive
Moisture resistance Yes
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Min. processing temperature 15 °C
Max. processing temperature 40 °C
Dynamic peel strength at 25 mm 10.5 N
Thickness of adhesive tape 0.18 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Málningarlímband með 120°C hitaþoli er hentugt fyrir krefjandi málningarvinnu í bygginga- og bílaiðnaði.

  • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að +120°C og hentar fyrir ofnþurrkun málningar
  • Vatnshelt: Hentar fyrir vatnsþynnta málningu og blautslípun
  • Mjög góð viðloðun: Loðir vel við slétt yfirborð eins og gler, ál, stál og málaða fleti
  • Sveigjanlegt: Mótast vel að bogadregnum flötum og ójöfnum yfirborðum
  • Auðvelt að fjarlægja: Má fjarlægja strax eftir málun án þess að skilja eftir límleifar
  • Merkingarhæft: Hentar fyrir merkingar á pappakössum, dósum og öðrum yfirborðum

Athugið:
Fjarlægið límbandið strax eftir að málning eða lökkun hefur þornað til að forðast leifar. Ekki ætlað fyrir útivistarnotkun þar sem bandið er ekki UV-þolið.

Hentar fyrir fagfólk sem krefst áreiðanlegrar og nákvæmrar afmörkunar í málningarvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Brown (base material)
Elongation at break 10.5 %
Min./max. processing temperature 15 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 110 °C
Length 50 m
Width 18 mm
Ultraviolet resistance No
Backing material Creped paper, latex impregnated
Adhesive base Rubber resin adhesive
Moisture resistance Yes
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Min. processing temperature 15 °C
Max. processing temperature 40 °C
Dynamic peel strength at 25 mm 10.5 N
Thickness of adhesive tape 0.18 mm
Hleð myndum