Málningar rúlluhaldari D6mm-W100-150mm

Málningar rúlluhaldari D6 mm fyrir 100–150 mm rúllur með sterku stálskafti og þægilegu 2C handfangi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0693 013 150
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Málningar rúlluhaldari D6 mm – W100–150 mm er endingargóður haldari úr sinkhúðuðu stáli fyrir faglega málningarvinnu.
Hentar fyrir rúllur með 100–150 mm breidd og tryggir þægilega vinnu með góðu handfangi sem dregur úr þreytu.

• Sinkhúðað stál með mikla styrk og endingu
• 2C handfang fyrir þægilegt og öruggt grip
• Hentar fyrir rúllubreiddir 100–150 mm
• Víraþykkt 6 mm
• Lengd skafts 400 mm – breidd 95 mm

Þessi rúlluhaldari er hentugur fyrir nákvæmt og þægilegt málningarverk, hvort sem er í lengri vinnu eða nákvæmum frágangi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min. width of roller 100 mm
Max. width of roller 150 mm
Wire diameter 6 mm
Length 400 mm
Width 95 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Málningar rúlluhaldari D6 mm – W100–150 mm er endingargóður haldari úr sinkhúðuðu stáli fyrir faglega málningarvinnu.
Hentar fyrir rúllur með 100–150 mm breidd og tryggir þægilega vinnu með góðu handfangi sem dregur úr þreytu.

• Sinkhúðað stál með mikla styrk og endingu
• 2C handfang fyrir þægilegt og öruggt grip
• Hentar fyrir rúllubreiddir 100–150 mm
• Víraþykkt 6 mm
• Lengd skafts 400 mm – breidd 95 mm

Þessi rúlluhaldari er hentugur fyrir nákvæmt og þægilegt málningarverk, hvort sem er í lengri vinnu eða nákvæmum frágangi.

Tæknilegar upplýsingar
Min. width of roller 100 mm
Max. width of roller 150 mm
Wire diameter 6 mm
Length 400 mm
Width 95 mm
Hleð myndum