Lyktareyðir 500ml

Lyktareyðir fyrir textíl, 500 ml. Fjarlægir lyktaragnir alveg, án leifa eða bletta, með fljótri og auðveldri notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 139 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjarlægir lyktaragnir náttúrulega
Eyðir óþægilegri lykt úr nánast öllum textíltegundum, án þess að skilja eftir leifar eða bletti.

Fljótvirk og varanleg lausn
Lyktarefnin eru ekki bara hulin heldur fjarlægð náttúrulega, sem tryggir langvarandi árangur.

Auðvelt í notkun
Fínn úði sem bleytir yfirborðið jafnt án þess að gera það of rakt. Þornar fljótt og sparar tíma.

Öruggt fyrir litlausa notkun
Litar- og AOX-laus formúla gerir vöruna örugga fyrir flest textílefni.

Athugið
Prófið á viðkvæmum textílefnum, svo sem silki, fyrir notkun. Ekki hentugt fyrir leður eða rúskinn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Colourless
Container Spray bottle
Chemical basis Water, soap and glycol
Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Perfumed
AOX-free Yes
pH value/conditions 7 / at 20°C
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjarlægir lyktaragnir náttúrulega
Eyðir óþægilegri lykt úr nánast öllum textíltegundum, án þess að skilja eftir leifar eða bletti.

Fljótvirk og varanleg lausn
Lyktarefnin eru ekki bara hulin heldur fjarlægð náttúrulega, sem tryggir langvarandi árangur.

Auðvelt í notkun
Fínn úði sem bleytir yfirborðið jafnt án þess að gera það of rakt. Þornar fljótt og sparar tíma.

Öruggt fyrir litlausa notkun
Litar- og AOX-laus formúla gerir vöruna örugga fyrir flest textílefni.

Athugið
Prófið á viðkvæmum textílefnum, svo sem silki, fyrir notkun. Ekki hentugt fyrir leður eða rúskinn.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Colourless
Container Spray bottle
Chemical basis Water, soap and glycol
Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Perfumed
AOX-free Yes
pH value/conditions 7 / at 20°C
Bio-degradable Yes
Hleð myndum