Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Loftsög DST 380

    Sterkbyggð loftsög fyrir langan endingartíma og krefjandi verkefni
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0703 881
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkbyggð loftsög fyrir langan endingartíma og krefjandi verkefni.

    Öryggisloki með handfangi

    Þægileg í notkun

    Gúmmíklætt handfang

    Hentar vel til vinnu upp fyrir sig

    Blaðið snýst 180°

    Sveigjanleg notkun

    Innbyggð aflstilling til að laga að verkefni

    Nákvæm stilling á skurðdýpt

    Athugið

    Tenginippill er ekki innifalinn í afhendingunni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 215 mm
    Working pressure 6.3 bar
    Air consumption 170 l/min
    Min. hose inner diameter 9 mm
    Thread type x nominal diameter in inches R 1/4 in
    Idle stroke speed 9500 U/min(rpm)
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkbyggð loftsög fyrir langan endingartíma og krefjandi verkefni.

    Öryggisloki með handfangi

    Þægileg í notkun

    Gúmmíklætt handfang

    Hentar vel til vinnu upp fyrir sig

    Blaðið snýst 180°

    Sveigjanleg notkun

    Innbyggð aflstilling til að laga að verkefni

    Nákvæm stilling á skurðdýpt

    Athugið

    Tenginippill er ekki innifalinn í afhendingunni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Length 215 mm
    Working pressure 6.3 bar
    Air consumption 170 l/min
    Min. hose inner diameter 9 mm
    Thread type x nominal diameter in inches R 1/4 in
    Idle stroke speed 9500 U/min(rpm)
    Hleð myndum