Loftlykill ½' Premium Compact 1100Nm

Hágæða compact loftlykill í sterkri trefjagler hertri plasthlíf, með 750 Nm vinnsluálagi og aðeins 1,1 kg að þyngd.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5714 308 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða loftlykill í sterkri trefjagler hertri plasthlíf, með frábærum afköstum og þægilegum eiginleikum.

Frábært afl-til-þyngdar hlutfall.

Hámarksvinnsluálag er 750nm og allt að 1100 Nm hámarks losunartog en aðeins 1,1 kg þyngd.

Áreiðanleg hámarksafköst og langur endingartími.

Hágæða höggátakskerfi og strokkloki með einstökum 7-diska mótor.

Frábær meðhöndlun og hámarksstjórn.

4-stiga kraftstilling með þægilegri einnar handar snúningsbreytingu tryggir notendavæna stillingu fyrir mismunandi notkun.

Sérstakt vinnuvistfræðilegt handfang með mjúkum gripflötum og nákvæm stýring..

Athugið

  • Hámarksvinnuálag: 750 Nm
  • Hámarksátakslosun: 1100 Nm
  • Hljóðvist 88,6 db
  • Vinnsluþrýstingur 6,3 bör
  • Þyngd: 1,1 kg
  • L: 109 mm - B: 61 mm - H: 186 mm
  • Mesta skrúfuþvermál: M14
  • Loftlyklar eru ekki herslumælar. Festingar sem krefjast tiltekins togs þurfa að vera athugaðar með herslumæli eftir að hafa verið herðar með loftlykli.
  • Ef loftlykill er reglulega notaður, ætti að bæta við olíu í loftinntakið daglega, og um það bil 2 slög af gírfeiti ætti að bæta við mánaðarlega í gegnum feitinipplu.
  • Nippill sem stungið er í er ekki innifalinn.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length x width x height 115 x 61 x 186 mm
Connection thread G 1/4 inch
Tool holding device 1/2-inch external square
Type description DSS 1/2 INCH PREMIUM COMPACT
Working pressure 6.3 bar
Sound-pressure level 88.6 dB
Weight of machine 1.1 kg
Air consumption 135 l/min
Min. hose inner diameter 8 mm
Max. working torque 750 Nm
Max. releasing torque 1100 Nm
Vibration 7.88 m/s²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hágæða loftlykill í sterkri trefjagler hertri plasthlíf, með frábærum afköstum og þægilegum eiginleikum.

Frábært afl-til-þyngdar hlutfall.

Hámarksvinnsluálag er 750nm og allt að 1100 Nm hámarks losunartog en aðeins 1,1 kg þyngd.

Áreiðanleg hámarksafköst og langur endingartími.

Hágæða höggátakskerfi og strokkloki með einstökum 7-diska mótor.

Frábær meðhöndlun og hámarksstjórn.

4-stiga kraftstilling með þægilegri einnar handar snúningsbreytingu tryggir notendavæna stillingu fyrir mismunandi notkun.

Sérstakt vinnuvistfræðilegt handfang með mjúkum gripflötum og nákvæm stýring..

Athugið

  • Hámarksvinnuálag: 750 Nm
  • Hámarksátakslosun: 1100 Nm
  • Hljóðvist 88,6 db
  • Vinnsluþrýstingur 6,3 bör
  • Þyngd: 1,1 kg
  • L: 109 mm - B: 61 mm - H: 186 mm
  • Mesta skrúfuþvermál: M14
  • Loftlyklar eru ekki herslumælar. Festingar sem krefjast tiltekins togs þurfa að vera athugaðar með herslumæli eftir að hafa verið herðar með loftlykli.
  • Ef loftlykill er reglulega notaður, ætti að bæta við olíu í loftinntakið daglega, og um það bil 2 slög af gírfeiti ætti að bæta við mánaðarlega í gegnum feitinipplu.
  • Nippill sem stungið er í er ekki innifalinn.
Tæknilegar upplýsingar
Length x width x height 115 x 61 x 186 mm
Connection thread G 1/4 inch
Tool holding device 1/2-inch external square
Type description DSS 1/2 INCH PREMIUM COMPACT
Working pressure 6.3 bar
Sound-pressure level 88.6 dB
Weight of machine 1.1 kg
Air consumption 135 l/min
Min. hose inner diameter 8 mm
Max. working torque 750 Nm
Max. releasing torque 1100 Nm
Vibration 7.88 m/s²
Hleð myndum