Loftlykill 1 Premium Power langur

Hljóðlátur og þægilegur oftlykill langur með allt að 2712 Nm tog og aðeins 8,1 kg þyngd.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5714 376 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Frábært afl-til-þyngdar hlutfall: Allt að 2712 Nm tog og aðeins 8,1 kg þyngd

Útblástursloft er leitt burt frá vinnusvæðinu

Kemur í veg fyrir að ryk og óhreinindi á felgu rjúki upp

Áreiðanleg hámarksafköst og langur endingartími

Hágæða tvöfalt átakskerfi og strokkloki með jafnvægi í 6-diska mótor

Þægilegt og auðvelt í notkun

Gott og mjúkt grip á handfangi, næm stýring og hljóðlátur með innbyggðum hljóðdeyfi.

Stillanlegt og notendavænt

3ja stiga kraftstilling fyrir bæði réttsælis og rangsælis snúning

Athugið

  • Hámarksvinnsluálag: 1850 nm
  • Hámarksátakslosun: 2712 nm
  • Hljóðvist: 106 db
  • Vinnsluþrýstingur 6.3 bör
  • L: 493mm - B: 165mm - H: 183mm
  • Mesta skrúfuþvermál: M38
  • Loftlyklar eru ekki herslumælar. Festingar sem krefjast tiltekins togs þurfa að vera athugaðar með herslumæli eftir að hafa verið herðar með loftlykli.
  • Ef loftlykill er reglulega notaður (t.d. við viðhald á dekkjum), ætti að bæta við olíu í loftinntakið daglega, og um það bil 2 slög af gírfeiti ætti að bæta við mánaðarlega í gegnum feitinipplu.
  • Nippill sem stungið er í er ekki innifalinn.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length x width x height 493 x 165 x 183 mm
Connection thread 1/2 inch
Tool holding device 1-inch external square
Type description DSS 1" premium power
Working pressure 6.3 bar
Sound-pressure level 106 dB
Weight of machine 8.1 kg
Air consumption 255 l/min
Min. hose inner diameter 13 mm
Max. working torque 1850 Nm
Max. releasing torque 2712 Nm
Vibration 13.4 m/s²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Frábært afl-til-þyngdar hlutfall: Allt að 2712 Nm tog og aðeins 8,1 kg þyngd

Útblástursloft er leitt burt frá vinnusvæðinu

Kemur í veg fyrir að ryk og óhreinindi á felgu rjúki upp

Áreiðanleg hámarksafköst og langur endingartími

Hágæða tvöfalt átakskerfi og strokkloki með jafnvægi í 6-diska mótor

Þægilegt og auðvelt í notkun

Gott og mjúkt grip á handfangi, næm stýring og hljóðlátur með innbyggðum hljóðdeyfi.

Stillanlegt og notendavænt

3ja stiga kraftstilling fyrir bæði réttsælis og rangsælis snúning

Athugið

  • Hámarksvinnsluálag: 1850 nm
  • Hámarksátakslosun: 2712 nm
  • Hljóðvist: 106 db
  • Vinnsluþrýstingur 6.3 bör
  • L: 493mm - B: 165mm - H: 183mm
  • Mesta skrúfuþvermál: M38
  • Loftlyklar eru ekki herslumælar. Festingar sem krefjast tiltekins togs þurfa að vera athugaðar með herslumæli eftir að hafa verið herðar með loftlykli.
  • Ef loftlykill er reglulega notaður (t.d. við viðhald á dekkjum), ætti að bæta við olíu í loftinntakið daglega, og um það bil 2 slög af gírfeiti ætti að bæta við mánaðarlega í gegnum feitinipplu.
  • Nippill sem stungið er í er ekki innifalinn.
Tæknilegar upplýsingar
Length x width x height 493 x 165 x 183 mm
Connection thread 1/2 inch
Tool holding device 1-inch external square
Type description DSS 1" premium power
Working pressure 6.3 bar
Sound-pressure level 106 dB
Weight of machine 8.1 kg
Air consumption 255 l/min
Min. hose inner diameter 13 mm
Max. working torque 1850 Nm
Max. releasing torque 2712 Nm
Vibration 13.4 m/s²
Hleð myndum