Loft skammtari m.skífu - 80 ára afmælisútgáfa

Loftskammtari með skífu og 1 m slöngu – nákvæmur og sterkbyggður, með góðu gripi og aukahlutasetti fyrir bolta og hjól.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 54 020
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmur loftskammtari í afmælisútgáfu – með skífu, langri slöngu og sterku hylki sem hentar fyrir mælingar allt að 12 bör.
Tækið er með stórri skífu sem auðvelt er að lesa og nákvæmu mæligildi í mismunandi þrýstingsbilum. Með 1 m löngum slöngum er auðvelt að komast að dekkjum sem eru í þröngu aðgengi. Hægt er að tengja hann fljótt við ventil með hraðtengi. Gripið er úr tveggja þátta plasti sem liggur vel í hendi og rennur ekki til.

• Auðlesin skífa með skýrum mæligildum
• 1 m löng slanga fyrir gott aðgengi
• Hraðtengi fyrir fljótlega tengingu við ventil
• Þægilegt og öruggt grip með 2K handfangi
• Adapter sett fylgir – fyrir bolta, hjól og slöngubáta
• Sterkt og höggþolið plast
• Mælir allt að 12 bör
• Hentar í hitastigi frá -5 til +40 °C
• 1/4" tenging – passar með flestum loftkerfum
• Gilt útgáfa – tryggir áreiðanlega mælingu

Endingargóður og fjölhæfur loftskammtari sem hentar jafnt í bílskúrum, á verkstæðum og í heimilisnotkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. pressure measuring range 0-12 bar
Pressure conditions for measuring accuracy < 0.08 bar: 0-4 bar< 0.16 bar: 4-10 bar< 0.25 bar: > 10 bar
Max. operating pressure 12 bar
Min./max. temperature conditions -5 to 40 °C
Medium that can be measured Air
Hose length 1 m
Connection thread 1/4 inch
Product weight (per item) 850.400 g
Material of housing Impact-resistant plastic
Max. pressure measuring range 12 bar
Material of handle 2-component plastic
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmur loftskammtari í afmælisútgáfu – með skífu, langri slöngu og sterku hylki sem hentar fyrir mælingar allt að 12 bör.
Tækið er með stórri skífu sem auðvelt er að lesa og nákvæmu mæligildi í mismunandi þrýstingsbilum. Með 1 m löngum slöngum er auðvelt að komast að dekkjum sem eru í þröngu aðgengi. Hægt er að tengja hann fljótt við ventil með hraðtengi. Gripið er úr tveggja þátta plasti sem liggur vel í hendi og rennur ekki til.

• Auðlesin skífa með skýrum mæligildum
• 1 m löng slanga fyrir gott aðgengi
• Hraðtengi fyrir fljótlega tengingu við ventil
• Þægilegt og öruggt grip með 2K handfangi
• Adapter sett fylgir – fyrir bolta, hjól og slöngubáta
• Sterkt og höggþolið plast
• Mælir allt að 12 bör
• Hentar í hitastigi frá -5 til +40 °C
• 1/4" tenging – passar með flestum loftkerfum
• Gilt útgáfa – tryggir áreiðanlega mælingu

Endingargóður og fjölhæfur loftskammtari sem hentar jafnt í bílskúrum, á verkstæðum og í heimilisnotkun.

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. pressure measuring range 0-12 bar
Pressure conditions for measuring accuracy < 0.08 bar: 0-4 bar< 0.16 bar: 4-10 bar< 0.25 bar: > 10 bar
Max. operating pressure 12 bar
Min./max. temperature conditions -5 to 40 °C
Medium that can be measured Air
Hose length 1 m
Connection thread 1/4 inch
Product weight (per item) 850.400 g
Material of housing Impact-resistant plastic
Max. pressure measuring range 12 bar
Material of handle 2-component plastic
Hleð myndum