Loft hnoðróatöng PEG312

Kraftmikil og nett loftknúin hnoðróatöng fyrir M3–M12 hnoðrær úr áli, stáli og ryðfríu stáli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0703 937 55
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

PEG312 er öflug og einstaklega létt lofttöng fyrir hnoðrær í stærðum M3–M12, hönnuð fyrir hraða og áreiðanlega vinnslu.
Hentar fyrir hnoðrær úr áli, stáli og ryðfríu stáli (upp í M10). Vélin er með snögga skiptingu án verkfæra og auðveldari höggstillingu með skýrri skölun.

• Sjálfvirkur aðdráttur og losun hnoðróa
• Snögg losun án verkfæra
• Stillanleg högglengd með mælikvarða
• Létt og vel hönnuð til þægilegrar notkunar
• 360° loftinntak með læsingarmöguleika
• Hentar einnig fyrir upphengda notkun
• Auka losunarhnappur aftan á tækinu

Athugið: Þráðtangir og stútar fylgja ekki með.
Frábær lausn fyrir verkstæði og fasta uppsetningu þar sem afköst og nákvæmni skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 260 mm
Height 280 mm
Width 85 mm
Working pressure 7 bar
Stroke length 7 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

PEG312 er öflug og einstaklega létt lofttöng fyrir hnoðrær í stærðum M3–M12, hönnuð fyrir hraða og áreiðanlega vinnslu.
Hentar fyrir hnoðrær úr áli, stáli og ryðfríu stáli (upp í M10). Vélin er með snögga skiptingu án verkfæra og auðveldari höggstillingu með skýrri skölun.

• Sjálfvirkur aðdráttur og losun hnoðróa
• Snögg losun án verkfæra
• Stillanleg högglengd með mælikvarða
• Létt og vel hönnuð til þægilegrar notkunar
• 360° loftinntak með læsingarmöguleika
• Hentar einnig fyrir upphengda notkun
• Auka losunarhnappur aftan á tækinu

Athugið: Þráðtangir og stútar fylgja ekki með.
Frábær lausn fyrir verkstæði og fasta uppsetningu þar sem afköst og nákvæmni skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Length 260 mm
Height 280 mm
Width 85 mm
Working pressure 7 bar
Stroke length 7 mm
Hleð myndum