Lofthjámiðjurokkur 150mm, 5mm hjámiðja

12000 rpm lofthjámiðjurokkur með 150mm slípiplötu og 5mm hjámiðju
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0703 752 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þvermál slípiplötu: 150 mm
Slípun: 5 mm
Hámarkslausagangshraði: 12000 rpm
Úttaksafl: 186 W
Loftnotkun: 113 l/mín
Vinnuþrýstingur: 6.3 bör
Stærð á enda: 1/4”
Lágmarks loftslönguinnanmál: 9 mm
Þyngd: 0.71 kg

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þvermál slípiplötu: 150 mm
Slípun: 5 mm
Hámarkslausagangshraði: 12000 rpm
Úttaksafl: 186 W
Loftnotkun: 113 l/mín
Vinnuþrýstingur: 6.3 bör
Stærð á enda: 1/4”
Lágmarks loftslönguinnanmál: 9 mm
Þyngd: 0.71 kg

Hleð myndum