Litarefni f. A/C tæki 240ml

Flúrljómandi viðbót til að finna leka í kælikerfum
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 764 034
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flúrljómandi viðbót til að finna leka í R134a, R1234yf og R744 loftkælingarkerfum í samræmi við SAE J2297

  • Dugar fyrir allt að 32 bíla eða 16 vörubíla
  • Inniheldur hátt hlutfall flúrljómandi efna.
  • Skemmir ekki O-hringi og þéttingar.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 240 ml
Colour Light brown
Chemical basis Polyolester oil
Min. flashing point 88 °C
Weight of content 232.8 g
Shelf life from production 60 Month
Smell/fragrance Aromatic
Density 0.88 g/cm³
Viscosity/consistency Medium viscosity
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Flúrljómandi viðbót til að finna leka í R134a, R1234yf og R744 loftkælingarkerfum í samræmi við SAE J2297

  • Dugar fyrir allt að 32 bíla eða 16 vörubíla
  • Inniheldur hátt hlutfall flúrljómandi efna.
  • Skemmir ekki O-hringi og þéttingar.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 240 ml
Colour Light brown
Chemical basis Polyolester oil
Min. flashing point 88 °C
Weight of content 232.8 g
Shelf life from production 60 Month
Smell/fragrance Aromatic
Density 0.88 g/cm³
Viscosity/consistency Medium viscosity
Hleð myndum