Legulím hitaþolið 50g

Legulímið er hitaþolið lím í 50 g túbu, hannað til að festa legur og slífur sem verða fyrir miklu hitaálagi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 620 050
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Legulímið er hitaþolið lím í 50 g túbu, hannað til að festa legur og slífur sem verða fyrir miklu hitaálagi.

  • Hástyrkt festing: Hægt að fjarlægja einungis með hitun upp í 300°C
  • Hitaþol: Þolir stöðugt hitastig allt að 200°C, með 85% styrk við 100°C
  • Fyllir ójöfnur: Hámarksfyllingargeta er 0,2 mm og þéttir gróft yfirborð fullkomlega
  • Vörn gegn núningstæringu: Hindrar að legur festist eða taki sig upp
  • Fljótvirk herðing: Fljót herðing tryggir skjótan frágang
  • Framúrskarandi efnaþol: Þolir basa, gas, leysi, olíu og eldsneyti
  • DOS kerfi: Einhent notkun með stillanlegri dælingu og lágmarks sóun
  • Umhverfisvænt: Án sílikons, leysiefna og olíu

Athugið: Langvarandi snerting við ákveðin plastefni getur valdið skemmdum, þar á meðal ABS, polýkarbónat og Plexiglas. Mælt er með að framkvæma prófanir fyrir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Green
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 90 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
Weight of content 50 g
Min./max. temperature conditions -55 to 200 °C
Density 1.1 g/cm³
Min./max. functional strength 60-180 min
Min./max. final strength 12-24 h
Max. gap-filling ability 0.20 mm
Min./max. initial strength 30-40 min
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min./max. compressive shearing strength 30-35 N/mm²
Min./max. viscosity /conditions 10000-16000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 4/20 rpm
Suitable for max. thread M36
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Legulímið er hitaþolið lím í 50 g túbu, hannað til að festa legur og slífur sem verða fyrir miklu hitaálagi.

  • Hástyrkt festing: Hægt að fjarlægja einungis með hitun upp í 300°C
  • Hitaþol: Þolir stöðugt hitastig allt að 200°C, með 85% styrk við 100°C
  • Fyllir ójöfnur: Hámarksfyllingargeta er 0,2 mm og þéttir gróft yfirborð fullkomlega
  • Vörn gegn núningstæringu: Hindrar að legur festist eða taki sig upp
  • Fljótvirk herðing: Fljót herðing tryggir skjótan frágang
  • Framúrskarandi efnaþol: Þolir basa, gas, leysi, olíu og eldsneyti
  • DOS kerfi: Einhent notkun með stillanlegri dælingu og lágmarks sóun
  • Umhverfisvænt: Án sílikons, leysiefna og olíu

Athugið: Langvarandi snerting við ákveðin plastefni getur valdið skemmdum, þar á meðal ABS, polýkarbónat og Plexiglas. Mælt er með að framkvæma prófanir fyrir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Green
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 90 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
Weight of content 50 g
Min./max. temperature conditions -55 to 200 °C
Density 1.1 g/cm³
Min./max. functional strength 60-180 min
Min./max. final strength 12-24 h
Max. gap-filling ability 0.20 mm
Min./max. initial strength 30-40 min
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min./max. compressive shearing strength 30-35 N/mm²
Min./max. viscosity /conditions 10000-16000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 4/20 rpm
Suitable for max. thread M36
Hleð myndum