Legubretti 6 hjóla með púðum 130kg

Ergónómískt legubretti með púðum og 6 útskiptanlegum TPU hjólum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 93 55
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og þægilegt legubretti fyrir viðgerðir og viðhald.

Úr höggþolnu plasti með mjúkum púðum fyrir bak, axlir og höfuð fyrir aukin þægindi.

  • Hámarks burðargeta: 130 kg
  • 6 stór TPU hjól sem eru útskiptanleg og henta bæði hörðu og viðkvæmu gólfi
  • Mjúkir púðar fyrir bak, axlir og höfuðsvæði í kolefnissvörtu yfirborði
  • Litlar segulplötur hvoru megin við höfuðsvæði til að geyma smáhluti og skrúfur
  • Létt og meðfærilegt, auðvelt að hreyfa og geyma

Hentar vel fyrir:

  • Bíla- og vélaviðgerðir
  • Verkstæði og iðnaðarumhverfi

Endingargott og þægilegt legubretti sem tryggir góða vinnustöðu í liggjandi stöðu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Plastic reinforced with glass fibre
Colour Black
Length (l) 1045 mm
Product weight (per item) 4700 g
Width (B) 517 mm
Height (h) 90 mm
Load capacity 130 kg
Number of rolls 6 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og þægilegt legubretti fyrir viðgerðir og viðhald.

Úr höggþolnu plasti með mjúkum púðum fyrir bak, axlir og höfuð fyrir aukin þægindi.

  • Hámarks burðargeta: 130 kg
  • 6 stór TPU hjól sem eru útskiptanleg og henta bæði hörðu og viðkvæmu gólfi
  • Mjúkir púðar fyrir bak, axlir og höfuðsvæði í kolefnissvörtu yfirborði
  • Litlar segulplötur hvoru megin við höfuðsvæði til að geyma smáhluti og skrúfur
  • Létt og meðfærilegt, auðvelt að hreyfa og geyma

Hentar vel fyrir:

  • Bíla- og vélaviðgerðir
  • Verkstæði og iðnaðarumhverfi

Endingargott og þægilegt legubretti sem tryggir góða vinnustöðu í liggjandi stöðu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Plastic reinforced with glass fibre
Colour Black
Length (l) 1045 mm
Product weight (per item) 4700 g
Width (B) 517 mm
Height (h) 90 mm
Load capacity 130 kg
Number of rolls 6 PCS
Hleð myndum