LED Trusted vasaljós - 400LM - 3xAAA

LED vasaljós með stillanlegri lýsingu og 400 lm ljósmagni. Létt og vatnsvarið – gengur fyrir 3xAAA rafhlöðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1827 700 401
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og meðfærilegt vasaljós fyrir vinnu og útivist – með stillanlegum geisla og endingargóðri hönnun.

Elwis Trusted S400 er öflugt LED vasaljós með stillanlegri linsu sem gerir kleift að breyta ljósgeislanum eftir þörf. Ljósið skilar allt að 400 lúmenum og hentar vel bæði fagfólki og þeim sem stunda útivist.

Ljósið er létt og þægilegt í notkun og þolir bæði rigningu og högg (IPX5 vörn og fallþol upp að 1 m). Það vegur aðeins 118 grömm með rafhlöðum og gengur fyrir 3xAAA rafhlöðum. Með vasaljósinu fylgir festing sem auðveldar að bera það á belti eða vinnufatnaði.

  • Ljósstyrkur: 400 lm

  • 5W LED með stillanlegri linsu

  • Gengur fyrir 3xAAA rafhlöðum (fylgja ekki)

  • Þyngd: 118 g með rafhlöðum

  • Vatnsvarið samkvæmt IPX5 staðli

  • Þolir fall úr allt að 1 m hæð

  • Með festingu til að bera á belti eða fatnaði

Traust og fjölhæft ljós fyrir þau verkefni þar sem þörf er á sterku, léttu og endingargóðu vasaljósi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Housing Aluminium
Lens Acrylic, optical
On/off switch Yes
Battery type 3 x AAA Alkaline
Light source 5W CREE XPG2
Colour temperature (Kelvin) 7000
Adjustable focus Yes
Output 30 seconds (lumen) 400
Run time down to 10% of full lumen approx. 1.2
Run time down to 1 lumen approx. 52
Beam distance 220m (focus) / 48m (flood)
Beam width from 1m distance approx. 14cm (focus) / 148cm (flood)
Protection class IP65
Operating temperature range (Celsius) -20°C to +50°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og meðfærilegt vasaljós fyrir vinnu og útivist – með stillanlegum geisla og endingargóðri hönnun.

Elwis Trusted S400 er öflugt LED vasaljós með stillanlegri linsu sem gerir kleift að breyta ljósgeislanum eftir þörf. Ljósið skilar allt að 400 lúmenum og hentar vel bæði fagfólki og þeim sem stunda útivist.

Ljósið er létt og þægilegt í notkun og þolir bæði rigningu og högg (IPX5 vörn og fallþol upp að 1 m). Það vegur aðeins 118 grömm með rafhlöðum og gengur fyrir 3xAAA rafhlöðum. Með vasaljósinu fylgir festing sem auðveldar að bera það á belti eða vinnufatnaði.

  • Ljósstyrkur: 400 lm

  • 5W LED með stillanlegri linsu

  • Gengur fyrir 3xAAA rafhlöðum (fylgja ekki)

  • Þyngd: 118 g með rafhlöðum

  • Vatnsvarið samkvæmt IPX5 staðli

  • Þolir fall úr allt að 1 m hæð

  • Með festingu til að bera á belti eða fatnaði

Traust og fjölhæft ljós fyrir þau verkefni þar sem þörf er á sterku, léttu og endingargóðu vasaljósi.

Tæknilegar upplýsingar
Housing Aluminium
Lens Acrylic, optical
On/off switch Yes
Battery type 3 x AAA Alkaline
Light source 5W CREE XPG2
Colour temperature (Kelvin) 7000
Adjustable focus Yes
Output 30 seconds (lumen) 400
Run time down to 10% of full lumen approx. 1.2
Run time down to 1 lumen approx. 52
Beam distance 220m (focus) / 48m (flood)
Beam width from 1m distance approx. 14cm (focus) / 148cm (flood)
Protection class IP65
Operating temperature range (Celsius) -20°C to +50°C
Hleð myndum