LED hleðsluljós MINI

LED hleðsluljós MINI með segli & krókum og þremur birtustigum. Styrkur: 100/1000 LM
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0827 981 832
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Lítið, nett og fjölnota LED vinnuljós með þremur birtustigum (10% / 50% / 100%)

  • COB-LED tækni sem skilar góðri og jafnri ljósanýtingu
  • Lithium-ion rafhlaða sem veitir stuttan hleðslutíma en langan endingartíma við notkun
  • Auðvelt og þægilegt er að festa ljósið á málmfleti, ljósið er útbúið tveimur seglum
  • Hægt er að festa og snúa ljósinu 360° með krókum sem eru á ljósinu
  • 90° hallanlegur ljósahaus
  • Nett hönnun sem passar auðveldlega með í vasa eða tösku
  • Sterkt hús utan um ljós
  • Ljósið er með endurskinsflöt svo auðvelt er að finna það í myrkri ef það er slökkt á því
  • Ljósinu fylgir USB-A/USB-C hleðslusnúra
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. luminous flux 100 / 1000 lm
Colour temperature 6000 K
Min./max. luminous period 2-18 h
Charging time 4.5 h
Impact resistance IK07
IP protection class IP 54
Nominal voltage 3.7 V/DC
Rechargeable battery/battery capacity 5200 mAh
Type of rechargeable battery/battery Li-lon
Protection class Protection class III/safety extra-low voltage
Power rating 10 W
Connection type USB type A, USB type C
Power-lead length 1000 mm
Min./max. operating temperature 0 to 40 °C
Width x height x depth 152 x 48 x 60 mm
Number of LEDs 1 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Lítið, nett og fjölnota LED vinnuljós með þremur birtustigum (10% / 50% / 100%)

  • COB-LED tækni sem skilar góðri og jafnri ljósanýtingu
  • Lithium-ion rafhlaða sem veitir stuttan hleðslutíma en langan endingartíma við notkun
  • Auðvelt og þægilegt er að festa ljósið á málmfleti, ljósið er útbúið tveimur seglum
  • Hægt er að festa og snúa ljósinu 360° með krókum sem eru á ljósinu
  • 90° hallanlegur ljósahaus
  • Nett hönnun sem passar auðveldlega með í vasa eða tösku
  • Sterkt hús utan um ljós
  • Ljósið er með endurskinsflöt svo auðvelt er að finna það í myrkri ef það er slökkt á því
  • Ljósinu fylgir USB-A/USB-C hleðslusnúra
Tæknilegar upplýsingar
Min./max. luminous flux 100 / 1000 lm
Colour temperature 6000 K
Min./max. luminous period 2-18 h
Charging time 4.5 h
Impact resistance IK07
IP protection class IP 54
Nominal voltage 3.7 V/DC
Rechargeable battery/battery capacity 5200 mAh
Type of rechargeable battery/battery Li-lon
Protection class Protection class III/safety extra-low voltage
Power rating 10 W
Connection type USB type A, USB type C
Power-lead length 1000 mm
Min./max. operating temperature 0 to 40 °C
Width x height x depth 152 x 48 x 60 mm
Number of LEDs 1 PCS
Hleð myndum