Lakk satin dökkgrátt VW115, 400ml

Dökkgrátt VV115 silkimatt lakk í 400 ml brúsa, hraðþornandi og með góða þekju. Hentar fyrir viðgerðir og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 349 115
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða silkimatt lakk fyrir fjölbreytta notkun
Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða áferð og auðvelda notkun.

  • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
  • Þægilegt í notkun: Hentar fyrir viðgerðir og frágang á fjölbreyttum yfirborðum með góðri þekju og sléttu útliti.
  • Fjölhæft: Veitir jafna áferð og er samhæft við algeng grunn- og fylliefni, sem og vatnsbundin og leysiefnabundin lökk.
  • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi.

Notkunarsvið
Hentar fyrir fjölbreytt verkefni eins og bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur. Tilvalið fyrir yfirborðsviðgerðir og varanlegan frágang á sléttu útliti.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í 3 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið yfirborðið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið um 5 mínútur milli úðalaga til að ná besta árangri.

Athugið
Ekki má lakka yfir yfirborð með alkýðlífhúð þar sem það getur valdið lyftingu eða bylgjum í gömlu málningunni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Grey, Dark grey VW 115
Contents 400 ml
Chemical basis Nitroalkydale
Min. flashing point -4 °C
Version Round nozzle
Max. temperature resistance 80 °C
Gloss level Satin matt
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
CFC (fuel gas) free Yes
Density 0.775 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
AOX-free Yes
Min./max. spraying distance 20-25 cm
Min. spraying distance 20 cm
Free from heavy metals Yes
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 25 cm
Tack-free after 20 min
Min. processing temperature for can 20 °C
Dust-drying time 10 min
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hágæða silkimatt lakk fyrir fjölbreytta notkun
Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða áferð og auðvelda notkun.

  • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
  • Þægilegt í notkun: Hentar fyrir viðgerðir og frágang á fjölbreyttum yfirborðum með góðri þekju og sléttu útliti.
  • Fjölhæft: Veitir jafna áferð og er samhæft við algeng grunn- og fylliefni, sem og vatnsbundin og leysiefnabundin lökk.
  • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi.

Notkunarsvið
Hentar fyrir fjölbreytt verkefni eins og bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur. Tilvalið fyrir yfirborðsviðgerðir og varanlegan frágang á sléttu útliti.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í 3 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið yfirborðið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið um 5 mínútur milli úðalaga til að ná besta árangri.

Athugið
Ekki má lakka yfir yfirborð með alkýðlífhúð þar sem það getur valdið lyftingu eða bylgjum í gömlu málningunni.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Grey, Dark grey VW 115
Contents 400 ml
Chemical basis Nitroalkydale
Min. flashing point -4 °C
Version Round nozzle
Max. temperature resistance 80 °C
Gloss level Satin matt
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
CFC (fuel gas) free Yes
Density 0.775 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
AOX-free Yes
Min./max. spraying distance 20-25 cm
Min. spraying distance 20 cm
Free from heavy metals Yes
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 25 cm
Tack-free after 20 min
Min. processing temperature for can 20 °C
Dust-drying time 10 min
Hleð myndum