Lakk merkipenni svartur 2-4 mm

Svartur lakkmerkipenni, 2–4 mm oddur, vatnsheldur og hitaþolinn allt að 400°C.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0967 910 301
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og endingargóður lakkmerkipenni fyrir varanlegar merkingar á ýmis yfirborð.

Þolir hita, slit og veður og hentar vel fyrir bæði slétt og gljúpt efni.

  • Þolir hita allt að 400°C
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
  • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélolíu
  • Hentar fyrir slétt og gljúpt yfirborð

Tilvalinn fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og iðnaðarmerkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Max. temperature resistance 400 °C
Material of the housing Aluminium
Min./max. line thickness 2 - 4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og endingargóður lakkmerkipenni fyrir varanlegar merkingar á ýmis yfirborð.

Þolir hita, slit og veður og hentar vel fyrir bæði slétt og gljúpt efni.

  • Þolir hita allt að 400°C
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn eftir þornun
  • Þolir ísóprópýlalkóhól, etanól og vélolíu
  • Hentar fyrir slétt og gljúpt yfirborð

Tilvalinn fyrir málmvinnslu, vélsmíði, suðutækni og iðnaðarmerkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Max. temperature resistance 400 °C
Material of the housing Aluminium
Min./max. line thickness 2 - 4 mm
Hleð myndum