Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lakk himinblátt silkimatt 400ml

    Himinblátt silkimatt lakk í 400 ml brúsa, hraðþornandi og með góða þekju. Hentar fyrir viðgerðir og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 345 015
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hágæða silkimatt lakk fyrir fjölbreytta notkun
    Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða áferð og auðvelda notkun.

    • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
    • Þægilegt í notkun: Hentar fyrir viðgerðir og frágang á fjölbreyttum yfirborðum með góðri þekju og sléttu útliti.
    • Fjölhæft: Veitir jafna áferð og er samhæft við algeng grunn- og fylliefni, sem og vatnsbundin og leysiefnabundin lökk.
    • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi.

    Notkunarsvið
    Hentar fyrir fjölbreytt verkefni eins og bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur. Tilvalið fyrir yfirborðsviðgerðir og varanlegan frágang á sléttu útliti.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann vel í 3 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið yfirborðið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið um 5 mínútur milli úðalaga til að ná besta árangri.

    Athugið
    Ekki má lakka yfir yfirborð með alkýðlífhúð þar sem það getur valdið lyftingu eða bylgjum í gömlu málningunni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Blue, Sky blue RAL 5015
    Contents 400 ml
    Chemical basis Nitroalkydale
    Min. flashing point -4 °C
    Version Round nozzle
    Max. temperature resistance 80 °C
    Gloss level Satin matt
    Shelf life from production 36 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
    CFC (fuel gas) free Yes
    Density 0.775 g/cm³
    Min. flash-off time 5 min
    AOX-free Yes
    Min./max. spraying distance 20-25 cm
    Min. spraying distance 20 cm
    Free from heavy metals Yes
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. spraying distance 25 cm
    Tack-free after 20 min
    Min. processing temperature for can 20 °C
    Dust-drying time 10 min
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hágæða silkimatt lakk fyrir fjölbreytta notkun
    Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða áferð og auðvelda notkun.

    • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
    • Þægilegt í notkun: Hentar fyrir viðgerðir og frágang á fjölbreyttum yfirborðum með góðri þekju og sléttu útliti.
    • Fjölhæft: Veitir jafna áferð og er samhæft við algeng grunn- og fylliefni, sem og vatnsbundin og leysiefnabundin lökk.
    • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi.

    Notkunarsvið
    Hentar fyrir fjölbreytt verkefni eins og bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur. Tilvalið fyrir yfirborðsviðgerðir og varanlegan frágang á sléttu útliti.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann vel í 3 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið yfirborðið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið um 5 mínútur milli úðalaga til að ná besta árangri.

    Athugið
    Ekki má lakka yfir yfirborð með alkýðlífhúð þar sem það getur valdið lyftingu eða bylgjum í gömlu málningunni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Blue, Sky blue RAL 5015
    Contents 400 ml
    Chemical basis Nitroalkydale
    Min. flashing point -4 °C
    Version Round nozzle
    Max. temperature resistance 80 °C
    Gloss level Satin matt
    Shelf life from production 36 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
    CFC (fuel gas) free Yes
    Density 0.775 g/cm³
    Min. flash-off time 5 min
    AOX-free Yes
    Min./max. spraying distance 20-25 cm
    Min. spraying distance 20 cm
    Free from heavy metals Yes
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. spraying distance 25 cm
    Tack-free after 20 min
    Min. processing temperature for can 20 °C
    Dust-drying time 10 min
    Hleð myndum