Lakk glært silkimatt 400ml

Glært silkimatt lakk í 400 ml brúsa, hraðþornandi og með góða þekju. Hentar fyrir viðgerðir og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 351 920
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða glært silkimatt lakk fyrir fjölbreytta notkun
Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða áferð og auðvelda notkun.

  • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
  • Þægilegt í notkun: Hentar fyrir viðgerðir og frágang á fjölbreyttum yfirborðum með góðri þekju og sléttu útliti.
  • Fjölhæft: Veitir jafna áferð og er samhæft við algeng grunn- og fylliefni, sem og vatnsbundin og leysiefnabundin lökk.
  • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi.

Notkunarsvið
Hentar fyrir fjölbreytt verkefni eins og bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur. Tilvalið fyrir yfirborðsviðgerðir og varanlegan frágang á sléttu útliti.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í 3 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið yfirborðið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið um 5 mínútur milli úðalaga til að ná besta árangri.

Athugið
Ekki má lakka yfir yfirborð með alkýðlífhúð þar sem það getur valdið lyftingu eða bylgjum í gömlu málningunni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Transparent
Chemical basis Nitroalkydale
Min. flashing point -4 °C
Version Round nozzle
Gloss level Semi-matt
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
Density 0.8 g/cm³
AOX-free Yes
Dust-drying time 10 min
Colour number 1920
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hágæða glært silkimatt lakk fyrir fjölbreytta notkun
Þetta lakk er framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða áferð og auðvelda notkun.

  • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
  • Þægilegt í notkun: Hentar fyrir viðgerðir og frágang á fjölbreyttum yfirborðum með góðri þekju og sléttu útliti.
  • Fjölhæft: Veitir jafna áferð og er samhæft við algeng grunn- og fylliefni, sem og vatnsbundin og leysiefnabundin lökk.
  • Umhverfisvæn formúla: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi.

Notkunarsvið
Hentar fyrir fjölbreytt verkefni eins og bifreiðahluti, glugga, ofna og stálgrindur. Tilvalið fyrir yfirborðsviðgerðir og varanlegan frágang á sléttu útliti.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í 3 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið yfirborðið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið um 5 mínútur milli úðalaga til að ná besta árangri.

Athugið
Ekki má lakka yfir yfirborð með alkýðlífhúð þar sem það getur valdið lyftingu eða bylgjum í gömlu málningunni.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Transparent
Chemical basis Nitroalkydale
Min. flashing point -4 °C
Version Round nozzle
Gloss level Semi-matt
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
Density 0.8 g/cm³
AOX-free Yes
Dust-drying time 10 min
Colour number 1920
Hleð myndum