Límlosunar sprey - 150 ml.

Límlosunarsprey sem leysir harðnað lím af yfirborði – flýtir fyrir hreinsun án verkfæra eða hita.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 141
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sérhæft sprey sem leysir harðnað lím af yfirborði á ökutækjum og tækjum, bæði innan- og utandyra.
Spreyið smýgur inn í límið og losar það á örfáum sekúndum, án þess að þurfa að nota hitablásara eða sköfur. Hentar vel við fjarlægingu límleifa af málmi og lakki.

  • Hentar fyrir harðnað lím á málmi og lakki
  • Flýtir fyrir hreinsun án verkfæra
  • Virkar innan- og utandyra
  • Minnkar líkur á skemmdum á yfirborði
  • 150 ml í spreybrúsa

Hentar fagfólki við hreinsun límleifa af ökutækjum, tækjum og útivistarbúnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 150 ml
Colour Colourless
Chemical basis Propanediol
Density/conditions 0,69 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sérhæft sprey sem leysir harðnað lím af yfirborði á ökutækjum og tækjum, bæði innan- og utandyra.
Spreyið smýgur inn í límið og losar það á örfáum sekúndum, án þess að þurfa að nota hitablásara eða sköfur. Hentar vel við fjarlægingu límleifa af málmi og lakki.

  • Hentar fyrir harðnað lím á málmi og lakki
  • Flýtir fyrir hreinsun án verkfæra
  • Virkar innan- og utandyra
  • Minnkar líkur á skemmdum á yfirborði
  • 150 ml í spreybrúsa

Hentar fagfólki við hreinsun límleifa af ökutækjum, tækjum og útivistarbúnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 150 ml
Colour Colourless
Chemical basis Propanediol
Density/conditions 0,69 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Hleð myndum