Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Líflína með dempara fyrir vinnupalla

    Líflína með dempara, hentug fyrir vinnupalla með öruggri festingu á rör og grindur allt að 59 mm.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 032 052
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk og örugg líflína með innbyggðum falldempara, hönnuð fyrir vinnupalla og langar framhliðar.

    Stór álkarabína gerir auðvelt að festa hana við rör og grindur.

    • Auðveld og fljótleg festing á rör og vinnupalla (allt að 59 mm)
    • Falldempari dregur úr höggi við fall
    • Prófuð fyrir beitta kanta til aukins öryggis
    • Lengd: 2 metrar
    • Hámarks burðargeta: 100 kg
    • Uppfyllir EN 355 staðal

    Hönnuð til að tryggja öryggi við vinnu á vinnupöllum og öðrum hæðarvinnustöðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 2 m
    Max. load capacity 100 kg
    EN standard 354355
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk og örugg líflína með innbyggðum falldempara, hönnuð fyrir vinnupalla og langar framhliðar.

    Stór álkarabína gerir auðvelt að festa hana við rör og grindur.

    • Auðveld og fljótleg festing á rör og vinnupalla (allt að 59 mm)
    • Falldempari dregur úr höggi við fall
    • Prófuð fyrir beitta kanta til aukins öryggis
    • Lengd: 2 metrar
    • Hámarks burðargeta: 100 kg
    • Uppfyllir EN 355 staðal

    Hönnuð til að tryggja öryggi við vinnu á vinnupöllum og öðrum hæðarvinnustöðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Length 2 m
    Max. load capacity 100 kg
    EN standard 354355
    Hleð myndum