Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Koparskinna 23x28x2 Din7603A

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0460 23 28
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Outer diameter (d2)

    27.9 mm

    Internal diameter (d1)

    23.3 mm

    Thickness (h1)

    2 mm

    Nominal size

    23 x 28 mm

    Material

    Copper

    Surface

    Plain

    RoHS-compliant

    Yes

    Form

    A

    DIN

    7603

    Max. temperature resistance

    300 °C

    Suitable for male thread (imperial)

    R 5/8 inch

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Outer diameter (d2)

    27.9 mm

    Internal diameter (d1)

    23.3 mm

    Thickness (h1)

    2 mm

    Nominal size

    23 x 28 mm

    Material

    Copper

    Surface

    Plain

    RoHS-compliant

    Yes

    Form

    A

    DIN

    7603

    Max. temperature resistance

    300 °C

    Suitable for male thread (imperial)

    R 5/8 inch

    Hleð myndum