Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Koparsk. 64x72x2,5 Din7603

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0460 64 72
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Outer diameter (d2)

    71.8 mm

    Internal diameter (d1)

    64.5 mm

    Thickness (h1)

    2.5 mm

    Nominal size

    64 x 72 mm

    Material

    Copper

    Surface

    Plain

    RoHS-compliant

    Yes

    Form

    A

    DIN

    7603

    Max. temperature resistance

    300 °C

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Outer diameter (d2)

    71.8 mm

    Internal diameter (d1)

    64.5 mm

    Thickness (h1)

    2.5 mm

    Nominal size

    64 x 72 mm

    Material

    Copper

    Surface

    Plain

    RoHS-compliant

    Yes

    Form

    A

    DIN

    7603

    Max. temperature resistance

    300 °C

    Hleð myndum