Koparfeiti CU-800 úðabrúsi 300ml

Koparfeiti í úðabrúsa með hátt hitaþol (+1200°C), frábæra viðloðun og tæringarvörn. Án sílikons og AOX.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 800
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Koparfeiti CU-800 í úðabrúsa er endingargott smur-, aðskilnaðar- og tæringarvarnarefni með mikla viðloðun og háþrýstiþol. Hún hentar fyrir krefjandi aðstæður og þolir mjög hátt hitastig.

  • Hátt hitaþol: Þolir hitastig frá -40°C til +1200°C fyrir þurra smurningu.
  • Tæringarvörn: Veitir langvarandi vörn gegn festingu, bruna og núnings tæringu.
  • Mikil viðloðun: Festist vel og helst á við mikla notkun.
  • Efnaþol: Þolir vatn, þynnta basa og þynntar sýrur.
  • Umhverfisvænt val: Án sílikons og AOX.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Copper
Container Aerosol can
Chemical basis Soft metal-containing semi-synthetic base grease
Min. flashing point 250 °C
Silicone-free Yes
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 1200 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.1 g/cm³
AOX-free Yes
VOC concentration (CH) 463 g/l
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Koparfeiti CU-800 í úðabrúsa er endingargott smur-, aðskilnaðar- og tæringarvarnarefni með mikla viðloðun og háþrýstiþol. Hún hentar fyrir krefjandi aðstæður og þolir mjög hátt hitastig.

  • Hátt hitaþol: Þolir hitastig frá -40°C til +1200°C fyrir þurra smurningu.
  • Tæringarvörn: Veitir langvarandi vörn gegn festingu, bruna og núnings tæringu.
  • Mikil viðloðun: Festist vel og helst á við mikla notkun.
  • Efnaþol: Þolir vatn, þynnta basa og þynntar sýrur.
  • Umhverfisvænt val: Án sílikons og AOX.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Copper
Container Aerosol can
Chemical basis Soft metal-containing semi-synthetic base grease
Min. flashing point 250 °C
Silicone-free Yes
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 1200 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.1 g/cm³
AOX-free Yes
VOC concentration (CH) 463 g/l
Hleð myndum