Koparfeiti CU-800 dós 1000g

Koparfeiti með hátt hitaþol (+1200°C), frábæra viðloðun og langvarandi tæringarvörn. Án sílikons og AOX.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 800 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Koparfeiti CU-800 er endingargóð smur- og aðskilnaðarfeiti sem veitir frábæra tæringarvörn og þolir mjög hátt hitastig og þrýsting. Hún er afar viðloðandi og hentar fyrir fjölbreytta notkun í krefjandi aðstæðum.

  • Hátt hitaþol: Þolir hitastig frá -20°C til +1200°C fyrir þurra smurningu.
  • Frábær tæringarvörn: Verndar gegn bruna, festingu og núnings tæringu.
  • Langvarandi virkni: Veitir viðvarandi smureiginleika og kemur í veg fyrir slit.
  • Þolir efni: Mótstöðuþolin gegn vatni, þynntum basa og sýrum.
  • Umhverfisvæn lausn: Án sílikons og AOX.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1 l
Colour Copper
Container Can
Chemical basis Soft metal-containing semi-synthetic base grease
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 1000 g
Min. temperature conditions -20 °C
Max. temperature conditions 1200 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1 g/cm³
AOX-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Koparfeiti CU-800 er endingargóð smur- og aðskilnaðarfeiti sem veitir frábæra tæringarvörn og þolir mjög hátt hitastig og þrýsting. Hún er afar viðloðandi og hentar fyrir fjölbreytta notkun í krefjandi aðstæðum.

  • Hátt hitaþol: Þolir hitastig frá -20°C til +1200°C fyrir þurra smurningu.
  • Frábær tæringarvörn: Verndar gegn bruna, festingu og núnings tæringu.
  • Langvarandi virkni: Veitir viðvarandi smureiginleika og kemur í veg fyrir slit.
  • Þolir efni: Mótstöðuþolin gegn vatni, þynntum basa og sýrum.
  • Umhverfisvæn lausn: Án sílikons og AOX.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 1 l
Colour Copper
Container Can
Chemical basis Soft metal-containing semi-synthetic base grease
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 1000 g
Min. temperature conditions -20 °C
Max. temperature conditions 1200 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1 g/cm³
AOX-free Yes
Hleð myndum