Kalklína 30m

Létt og höggþolin kalklína með 30 m snúru og endingargóðu húsi úr magnesíum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 70 240
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug kalklína með 30 m snúru sem hentar vel fyrir nákvæmar merkingar á byggingarsvæðum og í trésmíði.

Létt og sterkt hús úr magnesíum tryggir langan endingartíma, og snúran dregst hratt inn fyrir skilvirka vinnu.

  • Sterkt og létt hús úr höggþolnu magnesíum-steypu
  • Snúran dregst hratt inn og handfangið býður upp á hlutlausa stöðu fyrir auðveldari útþrátt
  • Hertur, tannaður endakrókur kemur í veg fyrir að línan renni til
  • Krókur festist örugglega í húsinu þegar verkfærið er ekki í notkun
  • Ryðfrítt beltaklips fyrir þægilega geymslu og aðgengi

Hentar fyrir fagmenn í byggingarvinnu, trésmíði og aðrar nákvæmar merkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Red
Length 126 mm
Width 78 mm
Material of the housing Die-cast magnesium
Cord length 30 m
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug kalklína með 30 m snúru sem hentar vel fyrir nákvæmar merkingar á byggingarsvæðum og í trésmíði.

Létt og sterkt hús úr magnesíum tryggir langan endingartíma, og snúran dregst hratt inn fyrir skilvirka vinnu.

  • Sterkt og létt hús úr höggþolnu magnesíum-steypu
  • Snúran dregst hratt inn og handfangið býður upp á hlutlausa stöðu fyrir auðveldari útþrátt
  • Hertur, tannaður endakrókur kemur í veg fyrir að línan renni til
  • Krókur festist örugglega í húsinu þegar verkfærið er ekki í notkun
  • Ryðfrítt beltaklips fyrir þægilega geymslu og aðgengi

Hentar fyrir fagmenn í byggingarvinnu, trésmíði og aðrar nákvæmar merkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Red
Length 126 mm
Width 78 mm
Material of the housing Die-cast magnesium
Cord length 30 m
Hleð myndum