Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Kíttisfúguspaði

    Kíttisfúguspaði með fjölnota hönnun, hentugur fyrir sex mismunandi fúguframkvæmdir
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0891 182
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Kíttisfúguspaði með fjölnota hönnun, hentugur fyrir sex mismunandi fúguframkvæmdir. Lögunin tryggir gott grip og auðvelda notkun, með sléttum niðurstöðum án skráma.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Plastic
    Colour White
    Length 70 mm
    Width 5 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Kíttisfúguspaði með fjölnota hönnun, hentugur fyrir sex mismunandi fúguframkvæmdir. Lögunin tryggir gott grip og auðvelda notkun, með sléttum niðurstöðum án skráma.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Plastic
    Colour White
    Length 70 mm
    Width 5 mm
    Hleð myndum