Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Kíttisborði 8mm x 17,5mtr svart

    Kíttisborði fyrir fjölbreytta notkun, hentugt fyrir bíla, gámagerð og hjólhýsi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 100 033
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Kíttisborði fyrir fjölbreytta notkun, hentugt fyrir bíla, gámagerð og hjólhýsi.

    • Mjög límsterkt og með framúrskarandi viðloðun við málma, plast, við o.fl.
    • Þolir UV-geisla, veður og vatn, einnig hentugt utanhúss (ekki undir vatni).
    • Hindrar raka og vatnsleka með vatnsheldri þéttingu.
    • Þolir háan hita og dregur úr hljóði og titringi.
    • Leysilaust og sílikonlaust
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Chemical basis Butyl rubber
    Version Round
    Length 17.5 m
    Max. temperature resistance 100 °C
    Ultraviolet resistance Yes
    Diameter (Ø) 8 mm
    Min. temperature resistance -30 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 40 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Kíttisborði fyrir fjölbreytta notkun, hentugt fyrir bíla, gámagerð og hjólhýsi.

    • Mjög límsterkt og með framúrskarandi viðloðun við málma, plast, við o.fl.
    • Þolir UV-geisla, veður og vatn, einnig hentugt utanhúss (ekki undir vatni).
    • Hindrar raka og vatnsleka með vatnsheldri þéttingu.
    • Þolir háan hita og dregur úr hljóði og titringi.
    • Leysilaust og sílikonlaust
    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Chemical basis Butyl rubber
    Version Round
    Length 17.5 m
    Max. temperature resistance 100 °C
    Ultraviolet resistance Yes
    Diameter (Ø) 8 mm
    Min. temperature resistance -30 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 40 °C