Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Kælivatns-lekaleitir 30ml

    Kælivatns-lekaleitir, 30 ml. Flúrljómandi viðbótarefni til að greina leka í vatnskælikerfum bifreiða, vörubíla og rúta.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 764 013
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Áreiðanleg greining á leka í kælikerfum
    Hannað til að finna leka og örsmáa leka á áhrifaríkan hátt í vatnskælikerfum með allt að 15 lítra af vatni.

    Flúrljómandi viðbótarefni
    Eykur sýnileika leka með UV-ljósi, sem auðveldar og hraðar greiningu.

    Fjölhæf notkun
    Hentar fyrir alla fólksbíla, vörubíla og rútur sem nota vatnskælingarkerfi.

    Athugið
    Ein flaska (30 ml) dugar fyrir um það bil 15 lítra af vatni í kælikerfi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 30 ml
    Colour Brown
    Weight of content 30 g
    Smell/fragrance Odourless
    Density 1 g/cm³
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Áreiðanleg greining á leka í kælikerfum
    Hannað til að finna leka og örsmáa leka á áhrifaríkan hátt í vatnskælikerfum með allt að 15 lítra af vatni.

    Flúrljómandi viðbótarefni
    Eykur sýnileika leka með UV-ljósi, sem auðveldar og hraðar greiningu.

    Fjölhæf notkun
    Hentar fyrir alla fólksbíla, vörubíla og rútur sem nota vatnskælingarkerfi.

    Athugið
    Ein flaska (30 ml) dugar fyrir um það bil 15 lítra af vatni í kælikerfi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 30 ml
    Colour Brown
    Weight of content 30 g
    Smell/fragrance Odourless
    Density 1 g/cm³
    Hleð myndum