Kæliolía Ultra 5L

Kæliolía með lágri froðumyndun, langan endingartíma og frábæra kæli- og smureiginleika. Hentar fyrir afkastamikinn og nákvæman skurð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 050 030
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sérstaklega lág froðumyndun

Langur endingartími

Góðir smureiginleikar.

  • Afkastamikill skurður.
  • Minni núningur dregur úr hitamyndun.
  • Hægt að keyra vélina hraðar

Þrífur mjög vel.

  • Mikil kæling.
  • Hreinsar spæni mjög vel.
  • Hreint yfirborð véla, verkfæra og smíðastykkja.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 5 l
Chemical basis Mineral oil
Shelf life from production 12 Month
Density 1000 g/cm³
Density conditions at 20°C
Acid-free Yes
Chloric No
Boron-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sérstaklega lág froðumyndun

Langur endingartími

Góðir smureiginleikar.

  • Afkastamikill skurður.
  • Minni núningur dregur úr hitamyndun.
  • Hægt að keyra vélina hraðar

Þrífur mjög vel.

  • Mikil kæling.
  • Hreinsar spæni mjög vel.
  • Hreint yfirborð véla, verkfæra og smíðastykkja.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 5 l
Chemical basis Mineral oil
Shelf life from production 12 Month
Density 1000 g/cm³
Density conditions at 20°C
Acid-free Yes
Chloric No
Boron-free Yes
Hleð myndum