IPA - Isopropanol hreinsir - 500ml

Isopropanol hreinsir 500 ml fyrir fjölnota hreinsun á málm, gleri og viðkvæmum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 223 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

IPA – Isopropanol hreinsir 500 ml hentar fyrir fjölbreytta hreinsun á bæði grófum og viðkvæmum flötum.
Fjarlægir bæði fitu og vatnsleysanleg óhreinindi án þess að skilja eftir bletti eða leifar. Þornar fljótt og smitar ekki.

• Fjölnota hreinsir fyrir málm, gler, plast og önnur yfirborð
• Áhrifaríkur á fitu, límleifar, olíur, blek, tjöru og PU froðu
• Hentar við undirbúning fyrir málun, límingu eða filmuásetningu
• Notaður í rafeindatækni, nákvæmnisbúnaði og sjónmælingum
• Hreinsar spegla, mælitæki, prentplötur og fínpússaða málmfleti

Notkunarleiðbeiningar
Á venjulegum flötum: úða beint á svæðið og þurrka af með hreinum, lófríum klút.
Á viðkvæmum flötum: úða á klút og strjúka yfirborðið varlega.

Þessi IPA hreinsir er áreiðanleg lausn fyrir fagmenn sem þurfa örugga og skilvirka hreinsun í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Container Aerosol can
Chemical basis Isopropanol
Smell/fragrance Alcohol
Colour Transparent
Density 0.803 g/cm³
Density conditions at 20°C
Weight of content 409 g
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production dry storage area
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

IPA – Isopropanol hreinsir 500 ml hentar fyrir fjölbreytta hreinsun á bæði grófum og viðkvæmum flötum.
Fjarlægir bæði fitu og vatnsleysanleg óhreinindi án þess að skilja eftir bletti eða leifar. Þornar fljótt og smitar ekki.

• Fjölnota hreinsir fyrir málm, gler, plast og önnur yfirborð
• Áhrifaríkur á fitu, límleifar, olíur, blek, tjöru og PU froðu
• Hentar við undirbúning fyrir málun, límingu eða filmuásetningu
• Notaður í rafeindatækni, nákvæmnisbúnaði og sjónmælingum
• Hreinsar spegla, mælitæki, prentplötur og fínpússaða málmfleti

Notkunarleiðbeiningar
Á venjulegum flötum: úða beint á svæðið og þurrka af með hreinum, lófríum klút.
Á viðkvæmum flötum: úða á klút og strjúka yfirborðið varlega.

Þessi IPA hreinsir er áreiðanleg lausn fyrir fagmenn sem þurfa örugga og skilvirka hreinsun í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Container Aerosol can
Chemical basis Isopropanol
Smell/fragrance Alcohol
Colour Transparent
Density 0.803 g/cm³
Density conditions at 20°C
Weight of content 409 g
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production dry storage area
Hleð myndum