Intensive diesel hreinsir 300 ml

Virkur diesel hreinsir sem hreinsar innspýtingarkerfi og brennslusvæði – dregur úr sót og útblæstri og bætir afköst vélar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5861 012 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Diesel hreinsir sem losar set og hreinsar innspýtingarkerfi og brennslusvæði fyrir betri bruna og minni útblástur.
Hentar fyrir fólks- og vörubíla með dísilvélum, sérstaklega þegar sótmyndun er mikil eða fyrir útblástursmælingar. Bætir nýtingu eldsneytis og endurheimtir afköst vélarinnar.

  • Hreinsar eldsneytiskerfi og brennslusvæði
  • Losar set og sót úr kerfinu
  • Dregur úr útblæstri og agnamyndun
  • Bætir eldsneytisnýtingu
  • Hentar fyrir notkun fyrir útblásturspróf

Hentar fagfólki við viðhald og hreinsun dísilvéla í fólks- og atvinnubílum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Brown
Smell/fragrance Aromatic
Chemical basis Hydrocarbon
Shelf life from production 24 Month
Density 0.839 g/cm³
Density conditions at 20°C
Min. flashing point 62 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Diesel hreinsir sem losar set og hreinsar innspýtingarkerfi og brennslusvæði fyrir betri bruna og minni útblástur.
Hentar fyrir fólks- og vörubíla með dísilvélum, sérstaklega þegar sótmyndun er mikil eða fyrir útblástursmælingar. Bætir nýtingu eldsneytis og endurheimtir afköst vélarinnar.

  • Hreinsar eldsneytiskerfi og brennslusvæði
  • Losar set og sót úr kerfinu
  • Dregur úr útblæstri og agnamyndun
  • Bætir eldsneytisnýtingu
  • Hentar fyrir notkun fyrir útblásturspróf

Hentar fagfólki við viðhald og hreinsun dísilvéla í fólks- og atvinnubílum.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Brown
Smell/fragrance Aromatic
Chemical basis Hydrocarbon
Shelf life from production 24 Month
Density 0.839 g/cm³
Density conditions at 20°C
Min. flashing point 62 °C
Hleð myndum