Industry Module 9

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla með neðri einingu og fellilok, hilluhólf og efri grind. Hentar mörgum faggreinum og bílategundum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 609
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hentug fyrir fagmenn í múrverki, málun, innanhúsfrágangi, smíði og þakvinnu.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með felliloki og 390 mm lofthæð, einni fellilokahillu (105 mm hæð), einni hillueiningu með fjórum geymsluboxum fyrir skipulega geymslu smáhluta og efri grind með skilrúmi. Hún er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar mörgum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með felliloki, 390 mm lofthæð
• Fellilokahilla, hæð 105 mm
• Hillueining með fjórum geymsluboxum
• Efri grind með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Type descriptionGBMO09
Width834 mm
Height950 mm
Depth330 mm
Clear height390 mm
Product weight (per item)24.600 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hentug fyrir fagmenn í múrverki, málun, innanhúsfrágangi, smíði og þakvinnu.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með felliloki og 390 mm lofthæð, einni fellilokahillu (105 mm hæð), einni hillueiningu með fjórum geymsluboxum fyrir skipulega geymslu smáhluta og efri grind með skilrúmi. Hún er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar mörgum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með felliloki, 390 mm lofthæð
• Fellilokahilla, hæð 105 mm
• Hillueining með fjórum geymsluboxum
• Efri grind með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type descriptionGBMO09
Width834 mm
Height950 mm
Depth330 mm
Clear height390 mm
Product weight (per item)24.600 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Hleð myndum