Industry Module 7

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla með neðri einingu, fellihillu og geymslueiningum fyrir verkfæri og smáhluti. Hentar fjölbreyttum faggreinum og bílategundum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 607
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hönnuð fyrir fagmenn í múrverki, málun, innanhúsfrágangi, smíði og þakvinnu.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með 420 mm lofthæð, fellihillu (lokhæð 105 mm), einni hillueiningu með fimm geymsluboxum fyrir skipulega geymslu smáhluta og efsta ramma með skilrúmi. Smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð til að auka endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar fjölbreyttum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með 420 mm lofthæð
• Fellihilla, lokhæð 105 mm
• Hilla með 5 geymsluboxum
• Efsti rammi með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description GBMO07
Width 1112 mm
Height 980 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 30.000 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hönnuð fyrir fagmenn í múrverki, málun, innanhúsfrágangi, smíði og þakvinnu.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með 420 mm lofthæð, fellihillu (lokhæð 105 mm), einni hillueiningu með fimm geymsluboxum fyrir skipulega geymslu smáhluta og efsta ramma með skilrúmi. Smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð til að auka endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar fjölbreyttum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með 420 mm lofthæð
• Fellihilla, lokhæð 105 mm
• Hilla með 5 geymsluboxum
• Efsti rammi með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type description GBMO07
Width 1112 mm
Height 980 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 30.000 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Hleð myndum