Industry Module 6

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla með hillum og skilrúmum fyrir skipulag verkfæra og smáhluta.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 606
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla – hönnuð fyrir múr-, málningar-, innréttinga-, trésmíða- og þakvinnu.

Innréttingin samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, tveimur hillum með skilrúmum fyrir skipulega geymslu verkfæra og smáhluta, ásamt efri ramma með skilrúmi. Smíðað úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð sem tryggir gott slitþol.

• Hentar fyrir margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• Tvær hillur með samtals 2 skilrúmum
• Efri rammi með skilrúmi
• Sterk stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Type descriptionGBMO06
Width1112 mm
Height980 mm
Depth382 mm
Clear height420 mm
Product weight (per item)24.600 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla – hönnuð fyrir múr-, málningar-, innréttinga-, trésmíða- og þakvinnu.

Innréttingin samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, tveimur hillum með skilrúmum fyrir skipulega geymslu verkfæra og smáhluta, ásamt efri ramma með skilrúmi. Smíðað úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð sem tryggir gott slitþol.

• Hentar fyrir margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• Tvær hillur með samtals 2 skilrúmum
• Efri rammi með skilrúmi
• Sterk stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með

Tæknilegar upplýsingar
Type descriptionGBMO06
Width1112 mm
Height980 mm
Depth382 mm
Clear height420 mm
Product weight (per item)24.600 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Hleð myndum