Industry Module 5

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla með hillum, skúffu, geymsluboxum og töskuhöldurum fyrir skipulag og þægilega geymslu verkfæra og smáhluta.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 605
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla – hönnuð fyrir pípulagningu, rafmagnsvinnu og önnur fagsvið.

Þessi innrétting samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, tveimur hillum með samtals átta geymsluboxum fyrir smáhluti, einni skúffu (180 mm) með skilrúmi, tveimur töskuhöldurum með tveimur tásk­um og efri ramma með tveimur skilrúmum. Smíðað úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir slitþol og langan líftíma.

• Hentar fyrir margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• Tvær hillur með samtals 8 geymsluboxum
• Skúffa (180 mm) með skilrúmi
• Tveir töskuhaldarar með 2 töskum
• Efri rammi með 2 skilrúmum
• Sterk stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description GBMO05
Width 1390 mm
Height 920 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 55.000 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of support bracket 40 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla – hönnuð fyrir pípulagningu, rafmagnsvinnu og önnur fagsvið.

Þessi innrétting samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, tveimur hillum með samtals átta geymsluboxum fyrir smáhluti, einni skúffu (180 mm) með skilrúmi, tveimur töskuhöldurum með tveimur tásk­um og efri ramma með tveimur skilrúmum. Smíðað úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir slitþol og langan líftíma.

• Hentar fyrir margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• Tvær hillur með samtals 8 geymsluboxum
• Skúffa (180 mm) með skilrúmi
• Tveir töskuhaldarar með 2 töskum
• Efri rammi með 2 skilrúmum
• Sterk stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með

Tæknilegar upplýsingar
Type description GBMO05
Width 1390 mm
Height 920 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 55.000 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of support bracket 40 kg
Hleð myndum