Industry Module 4

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla með hillum og skilrúmum til skipulegrar geymslu smáhluta.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 604
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla – hönnuð fyrir pípulagningu, rafmagnsvinnu og önnur fagsvið.

Innréttingin samanstendur af undirbyggingu með spjaldi og 360 mm lofthæð, tveimur hillum hvor með einu skilrúmi fyrir skipulag smáhluta og efri ramma með skilrúmi. Smíðað úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir slitþol og langan líftíma.

• Hentar fyrir margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með spjaldi og 360 mm lofthæð
• Tvær hillur með samtals 2 skilrúmum
• Efri rammi með skilrúmi
• Sterk stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description GBMO04
Width 834 mm
Height 920 mm
Depth 330 mm
Clear height 360 mm
Product weight (per item) 19.800 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of support bracket 40 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir vinnubíla – hönnuð fyrir pípulagningu, rafmagnsvinnu og önnur fagsvið.

Innréttingin samanstendur af undirbyggingu með spjaldi og 360 mm lofthæð, tveimur hillum hvor með einu skilrúmi fyrir skipulag smáhluta og efri ramma með skilrúmi. Smíðað úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir slitþol og langan líftíma.

• Hentar fyrir margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með spjaldi og 360 mm lofthæð
• Tvær hillur með samtals 2 skilrúmum
• Efri rammi með skilrúmi
• Sterk stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með

Tæknilegar upplýsingar
Type description GBMO04
Width 834 mm
Height 920 mm
Depth 330 mm
Clear height 360 mm
Product weight (per item) 19.800 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of support bracket 40 kg
Hleð myndum