Industry Module 3

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðar­innrétting með skúffu, geymsluhillu og töskuhaldi fyrir iðnaðarbíla. Hentar mörgum faggreinum og ökutækjum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 603
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og vel hönnuð hægri hliðar­innrétting fyrir iðnaðarbíla – sérsniðin fyrir þörf fagmanna í pípulögnum, rafvirkjun, upphitun og tengdum greinum, auk opinberra aðila.

Innréttingin samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, geymsluhillu með tveimur skilum til skipulegrar geymslu smárra hluta, einni skúffu með skilrúmi, haldi fyrir tvær töskur og efri ramma með tveimur skilum.

Framleidd úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir langan endingartíma. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar pípulagningamönnum, rafvirkjum, upphitunariðnaði og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• Geymsluhilla með 2 skilum
• 1 skúffa (150 mm hæð) með skilrúmi
• Haldi fyrir 2 töskur
• Efri rammi með 2 skilum
• Stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description GBMO03
Width 1390 mm
Height 920 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 46.500 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of support bracket 40 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og vel hönnuð hægri hliðar­innrétting fyrir iðnaðarbíla – sérsniðin fyrir þörf fagmanna í pípulögnum, rafvirkjun, upphitun og tengdum greinum, auk opinberra aðila.

Innréttingin samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, geymsluhillu með tveimur skilum til skipulegrar geymslu smárra hluta, einni skúffu með skilrúmi, haldi fyrir tvær töskur og efri ramma með tveimur skilum.

Framleidd úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir langan endingartíma. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar pípulagningamönnum, rafvirkjum, upphitunariðnaði og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• Geymsluhilla með 2 skilum
• 1 skúffa (150 mm hæð) með skilrúmi
• Haldi fyrir 2 töskur
• Efri rammi með 2 skilum
• Stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type description GBMO03
Width 1390 mm
Height 920 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 46.500 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of support bracket 40 kg
Hleð myndum