Industry Module 2

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðar­innrétting með skúffu, hillum og hólfum fyrir skipulag í iðnaðarbílum. Hentar mörgum faggreinum og ökutækjum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 602
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og fjölnota hægri hliðar­innrétting fyrir iðnaðarbíla – hönnuð til að hámarka skipulag og vinnurými fagmanna í ýmsum greinum.

Innréttingin hentar múrurum, málurum, smiðum, þak- og klæðningasmiðum, pípulagningamönnum, rafvirkjum og öðrum iðnaðarmönnum, auk opinberra aðila. Hún samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, einni skúffu með skilrúmi, töskuhillu, geymsluhillu með tveimur skilum og efri ramma með tveimur skilum til að halda smærri hlutum snyrtilega aðskildum.

Smíðuð úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir langan líftíma. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar fjölbreyttum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• 1 skúffa (150 mm hæð) með skilrúmi
• Töskuhilla
• Geymsluhilla með 2 skilum
• Efri rammi með 2 skilum
• Stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description GBMO02
Width 1390 mm
Height 980 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 45.500 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of case pull-out 20 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og fjölnota hægri hliðar­innrétting fyrir iðnaðarbíla – hönnuð til að hámarka skipulag og vinnurými fagmanna í ýmsum greinum.

Innréttingin hentar múrurum, málurum, smiðum, þak- og klæðningasmiðum, pípulagningamönnum, rafvirkjum og öðrum iðnaðarmönnum, auk opinberra aðila. Hún samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, einni skúffu með skilrúmi, töskuhillu, geymsluhillu með tveimur skilum og efri ramma með tveimur skilum til að halda smærri hlutum snyrtilega aðskildum.

Smíðuð úr hástyrktu stáli og áli með duftlakkaðri áferð fyrir langan líftíma. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar fjölbreyttum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Undirbygging með 420 mm lofthæð
• 1 skúffa (150 mm hæð) með skilrúmi
• Töskuhilla
• Geymsluhilla með 2 skilum
• Efri rammi með 2 skilum
• Stálsmíði og ál með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type description GBMO02
Width 1390 mm
Height 980 mm
Depth 382 mm
Clear height 420 mm
Product weight (per item) 45.500 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Load capacity of drawer 40 kg
Load capacity of case pull-out 20 kg
Hleð myndum