Industry Module 12

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla með neðri einingu og felliloki, tveimur skúffum, hilluhólfi og efri grind. Hentar mörgum faggreinum og bílategundum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 612
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hentug fyrir fagmenn í pípulögnum, rafvirknum og tengdum greinum.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með felliloki og 390 mm lofthæð, tveimur skúffum (120 mm hæð) með skilrúmum, hilluhólfi með skilrúmi fyrir skipulega geymslu verkfæra og smáhluta, ásamt efri grind með skilrúmi. Hún er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar mörgum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með felliloki, 390 mm lofthæð
• Tvær skúffur með skilrúmum, 120 mm hæð
• Hilluhólf með skilrúmi
• Efri grind með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Type descriptionGBMO12
Width1112 mm
Height980 mm
Depth382 mm
Clear height390 mm
Product weight (per item)43.200 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Load capacity of drawer40 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hentug fyrir fagmenn í pípulögnum, rafvirknum og tengdum greinum.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með felliloki og 390 mm lofthæð, tveimur skúffum (120 mm hæð) með skilrúmum, hilluhólfi með skilrúmi fyrir skipulega geymslu verkfæra og smáhluta, ásamt efri grind með skilrúmi. Hún er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar mörgum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með felliloki, 390 mm lofthæð
• Tvær skúffur með skilrúmum, 120 mm hæð
• Hilluhólf með skilrúmi
• Efri grind með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type descriptionGBMO12
Width1112 mm
Height980 mm
Depth382 mm
Clear height390 mm
Product weight (per item)43.200 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Load capacity of drawer40 kg
Hleð myndum